Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TEMPCO CSH00069 Strip Heater 10-1 / 2 Inch Μήκος 1200 βαθμοί F | AC3XDW 2XDX9

TEMPCO CSH00069 Λωρίδα θέρμανσης 10-1/2 ίντσας μήκος 1200 μοίρες F

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3XDW Μοντέλο: CSH00069Cross Ref: 2XDX9

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€65.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμοσίφωνας
ΥλικόΆνευ ραφής ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Θήκη Θήκη.1200 βαθμοί F
Διάσταση στήριξης9.5 "
Τοποθέτηση ΤύποςΑναρτημένο στην επιφάνεια
Συνολικό μήκος10.5 "
Φάση1
Βίδα μεγέθους10-32
Υλικό θήκης304 από ανοξείδωτο ατσάλι
ΤερματικάΌφσετ
Τάση240V
Πυκνότητα Watt12W / τετραγωνικά σε.
Watts250

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8516808000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μήκος τρύπας με σχισμή (1/2 ")
    • Πλάτος οπής με σχισμές (5/16 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση στήριξηςΣυνολικό μήκοςΤερματικάΠυκνότητα WattΤιμή
TEMPCO CSH00171 Strip Heater 240v 8 Inch Μήκος 1200 Degree F | AC3XGN 2XEC3 CSH001717"8"Παράλληλο17W / τετραγωνικά σε.€59.17
TEMPCO CSH00173 Strip Heater 10-1 / 2 Inch Μήκος 1200 Degree F | AC3XGX 2XED2 CSH001739.5 "10.5 "Παράλληλο11W / τετραγωνικά σε.€67.59
TEMPCO CSH01601 Strip Heater 240v 12 Inch Μήκος 1200 Degree F | AC3XHF 2XEE1 CSH0160111 "12 "Παράλληλο9W / τετραγωνικά σε.€66.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TEMPCO CSH00069 Λωρίδα θέρμανσης 10-1/2 ίντσας μήκος 1200 μοίρες F
€65.61 /μονάδα