Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TELEMECANIQUE SENSORS XUX0AKSAT16T Emitter 4.26 - 131 Ρελέ ποδιών αριθ. / Nc | AG7BJH 4AJ32

TELEMECANIQUE SENSORS XUX0AKSAT16T Εκπομπός 4.26 - 131 πόδια Ρελέ Αρ/κ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7BJH Μοντέλο: XUX0AKSAT16TCross Ref: 4AJ32
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
€198.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦωτοηλεκτρικό αισθητήρα
Υλικό σώματοςΑΒΤ
Τύπος κυκλώματοςΠομπός
Βάθος3.44 "
Ηλεκτρική σύνδεσηΒιδωτό τερματικό
Εκτίμηση IP65, 67
Μήκος5"
Πηγή φωτόςInfrared LED
Μέγιστη. Απόσταση ανίχνευσης60m
Αξιολόγηση NEMAIP67
Συχνότητα λειτουργίας250 Hz
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-25 βαθμοί έως 55 βαθμούς C
Λειτουργία λειτουργίαςΕπιλέξιμη φωτεινή ή σκοτεινή ενεργοποίηση
Απαιτήσεις ισχύος12 έως 24 VDC
Χρόνος Απόκρισης25.0 δευτερόλεπτο
Μέθοδος ανίχνευσηςΜέσω πομπού δέσμης
ShapeΟρθογώνιος
Πλάτος1.18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)9.65
Πλάτος πλοίου (cm)13.46
Κωδικός ΕΣ8543709650

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΒάθοςΗλεκτρική σύνδεσηΕκτίμηση IPΜήκοςΣυχνότητα λειτουργίαςΛειτουργία λειτουργίαςΑπαιτήσεις ισχύοςΤιμή
ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ TELEMECANIQUE XUX0AKSAM12T Εκπομπός 4.26 - 131 Feet Relay No/nc | AG7BHW 4AJ41 XUX0AKSAM12T1.2 "3.43 "Συνδετήρας M12674.49 "250 HzΑνάβει12 έως 24 VDC€198.21
TELEMECANIQUE SENSORS XUX0ARCTT16T Πομπός 4.26 - 131 Ρελέ ποδιών αριθ. / Nc | AG7BJB 4AJ48 XUX0ARCTT16T1.18 "3.44 "Βιδωτό τερματικό675"25 HzΕπιλέξιμη φωτεινή ένδειξη / σκοτεινή ενεργοποίηση24 έως 240 VAC / DC€194.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XUX0AKSAT16T Εκπομπός 4.26 - 131 πόδια Ρελέ Αρ/κ
€198.11 /μονάδα