Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ TELEMECANIQUE XUDA2PSMM8 Αισθητήρας οπτικών ινών Μονή οθόνη Pnp | AG7BJL 4AJ50

TELEMECANIQUE SENSORS XUDA2PSMM8 Αισθητήρας οπτικών ινών μονής οθόνης Pnp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7BJL Μοντέλο: XUDA2PSMM8Cross Ref: 4AJ50
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
€336.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑισθητήρας οπτικών ινών
Τύπος κυκλώματοςPNP NO / NC
Βάθος2.56 "
DisplayLED
Ηλεκτρική σύνδεσηΣυνδετήρας M8
Ύψος1.57 "
Εκτίμηση IP65
Μέγιστη. Φόρτωση ρεύματος100mA
Αξιολόγηση NEMA1, 3, 4, 6, 12,13
Συχνότητα λειτουργίας1000 σε 5000 Hz
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος13 βαθμοί έως 131 βαθμοί F
Πηγή ενέργειας12 έως 24 VDC
Χρόνος Απόκρισης0.1 δευτερόλεπτο
Πλάτος0.39 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.05
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ8541408000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XUDA2PSMM8 Αισθητήρας οπτικών ινών μονής οθόνης Pnp
€336.08 /μονάδα