Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TELEMECANIQUE SENSORS XUB5APANM12 Φωτοηλεκτρικός αισθητήρας 23.6 In Pnp No | AG2VLQ 32J340

TELEMECANIQUE SENSORS XUB5APANM12 Φωτοηλεκτρικός αισθητήρας 23.6 Σε Pnp Αρ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2VLQ Μοντέλο: XUB5APANM12Cross Ref: 32J340

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€140.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦωτοηλεκτρικό αισθητήρα
Υλικό σώματοςΑΒΤ
Τύπος κυκλώματοςPNP
Βάθος0.71 "
Διάμετρος18mm
Ηλεκτρική σύνδεσηΣυνδετήρας M12
Εκτίμηση IP67
Μήκος2.99 "
Πηγή φωτόςInfrared LED
Μέγιστη. Φόρτωση ρεύματος100mA
Μέγιστη. Απόσταση ανίχνευσης2 πόδια.
Αξιολόγηση NEMAΔεν έχει αξιολογηθεί
Συχνότητα λειτουργίας500 Hz
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-25 βαθμοί έως 55 βαθμούς C
Λειτουργία λειτουργίαςΑνάβει
Απαιτήσεις ισχύος12 έως 24 VDC
Χρόνος Απόκρισης1.0 δευτερόλεπτο
Μέθοδος ανίχνευσηςΔιαχέω
ShapeΚυλινδρικές
Πλάτος1.73 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)9.4
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ8541408000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΗλεκτρική σύνδεσηΜήκοςΛειτουργία λειτουργίαςΜέθοδος ανίχνευσηςΠλάτοςΤιμή
ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ TELEMECANIQUE XUB9APANL2 Φωτοηλεκτρικός αισθητήρας 78.7 In Pnp No | AG2VLC 32J328 XUB9APANL2Καλώδιο 2m1.89 "ΣκούροΠολωτική Retroreflective1.1 "€184.29
TELEMECANIQUE SENSORS XUB5APANL2 Φωτοηλεκτρικός αισθητήρας 23.6 Σε αριθμό Pnp | AG2VLG 32J332 XUB5APANL2Καλώδιο 2m2.44 "ΑνάβειΔιαχέω1.73 "€162.95
TELEMECANIQUE SENSORS XUB5APBNL2 Φωτοηλεκτρικός αισθητήρας 23.6 In Pnp Nc | AG2VLH 32J333 XUB5APBNL2Καλώδιο 2m2.44 "ΣκούροΔιαχέω1.73 "€185.98
TELEMECANIQUE SENSORS XUB9APANM12 Φωτοηλεκτρικός αισθητήρας 78.7 In Pnp No | AG2VLL 32J336 XUB9APANM12Συνδετήρας M122.44 "ΣκούροΠολωτική Retroreflective1.1 "€174.17
TELEMECANIQUE SENSORS XUB9APBNM12 Φωτοηλεκτρικός αισθητήρας 78.7 In Pnp Nc | AG2VLM 32J337 XUB9APBNM12Συνδετήρας M122.44 "ΑνάβειΠολωτική Retroreflective1.1 "€172.11
TELEMECANIQUE SENSORS XUB5APBNM12 Φωτοηλεκτρικός αισθητήρας 23.6 In Pnp Nc | AG2VLR 32J341 XUB5APBNM12Συνδετήρας M122.99 "ΣκούροΔιαχέω1.73 "€177.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XUB5APANM12 Φωτοηλεκτρικός αισθητήρας 23.6 Σε Pnp Αρ
€140.35 /μονάδα