Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ TELEMECANIQUE XS518B1MAL2 Κυλινδρικός αισθητήρας εγγύτητας 18mm 2 καλώδιο | AH2ZGM 30UH42

TELEMECANIQUE SENSORS XS518B1MAL2 Κυλινδρικός αισθητήρας εγγύτητας 18mm 2 σύρμα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2ZGM Μοντέλο: XS518B1MAL2Cross Ref: 30UH42

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€172.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυλινδρικός αισθητήρας εγγύτητας
Βασικό υλικόΜέταλλο
Υπόθεση ΥλικόΕπινικελωμένο ορείχαλκο
Τύπος κυκλώματος2 καλώδιο
Ανίχνευση απόστασης5.0mm
Ηλεκτρική σύνδεσηΚαλώδιο 2m
Εκτίμηση IP65, 68
Μήκος62
Μέγιστη. Τρέχον φορτίο200mA
Συχνότητα λειτουργίας1000 Hz
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-13 βαθμούς έως 158 βαθμούς F
Λειτουργία εξόδουΟΧΙ
Απαιτήσεις ισχύος24 έως 240 VAC / DC
Μέθοδος ανίχνευσηςΕπαγωγικός
Αισθητήρας Dia.18.0mm
Θωρακισμένη / ΑσπίδαΘωρακισμένο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)12.95
Μήκος πλοίου (cm)4.06
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Χώρα ΠροέλευσηςFR

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Ένδειξη εξόδου κίτρινου LED, αντίστροφη πολικότητα, υπερφόρτωση και προστασία βραχυκυκλώματος

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΒασικό υλικόΥπόθεση ΥλικόΑπαιτήσεις ισχύοςΘωρακισμένη / ΑσπίδαΤύπος κυκλώματοςΗλεκτρική σύνδεσηΕκτίμηση IPΤιμή
ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ TELEMECANIQUE XS108BLNAL2 Επαγωγικός αισθητήρας επαφής 8mm NPN ΟΧΙ | AG9FNH 1EVJ2 XS108BLNAL2-13 βαθμούς έως 158 βαθμούς FΜέταλλοΕπινικελωμένο ορείχαλκο12 έως 24 VDCΘωρακισμένο3 σύρμα NPNΚαλώδιο 2m67€98.91
TELEMECANIQUE SENSORS XS108BLNAM12 Αισθητήρας εγγύτητας επαγωγικός 1.5 mm NPN ΟΧΙ | AG9FNJ 1EVJ4 XS108BLNAM12-13 βαθμούς έως 158 βαθμούς FΜέταλλοΕπινικελωμένο ορείχαλκο12 έως 24 VDCΘωρακισμένο3 σύρμα NPNΣυνδετήρας 4 ακίδων M1267€111.18
ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ TELEMECANIQUE XS108BLPAL2 Επαγωγικός αισθητήρας επαφής 8mm PNP ΟΧΙ | AG9FNK 1EVK1 XS108BLPAL2-13 βαθμούς έως 158 βαθμούς FΜέταλλοΕπινικελωμένο ορείχαλκο12 έως 24 VDCΘωρακισμένο3 καλώδιο PNPΚαλώδιο 2m67€102.03
TELEMECANIQUE SENSORS XS108BLPAL5 Αισθητήρας εγγύτητας επαγωγικός 8mm PNP ΟΧΙ | AG9FNL 1EVK2 XS108BLPAL5-13 βαθμούς έως 158 βαθμούς FΜέταλλοΕπινικελωμένο ορείχαλκο12 έως 24 VDCΘωρακισμένο3 καλώδιο PNPΚαλώδιο 5m67€103.23
ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ TELEMECANIQUE XS108BLPAM12 Επαγωγικός αισθητήρας επαφής 8mm PNP ΟΧΙ | AG9FNM 1EVK3 XS108BLPAM12-13 βαθμούς έως 158 βαθμούς FΜέταλλοΕπινικελωμένο ορείχαλκο12 έως 24 VDCΘωρακισμένο3 καλώδιο PNPΣυνδετήρας 4 ακίδων M1267€101.98
ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ TELEMECANIQUE XS108BLPAM8 Επαγωγικός αισθητήρας επαφής 8mm PNP ΟΧΙ | AG9FNN 1EVK4 XS108BLPAM8-13 βαθμούς έως 158 βαθμούς FΜέταλλοΕπινικελωμένο ορείχαλκο12 έως 24 VDCΘωρακισμένο3 καλώδιο PNPΣυνδετήρας 3 ακίδων M867€93.24
TELEMECANIQUE SENSORS XS112BLNAL2 Αισθητήρας εγγύτητας επαγωγικός 12 mm NPN ΟΧΙ | AG9FNP 1EVL4 XS112BLNAL2-13 βαθμούς έως 158 βαθμούς FΜέταλλοΕπινικελωμένο ορείχαλκο12 έως 24 VDCΘωρακισμένο3 σύρμα NPNΚαλώδιο 2m67€91.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XS518B1MAL2 Κυλινδρικός αισθητήρας εγγύτητας 18mm 2 σύρμα
€172.70 /μονάδα