Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TELEMECANIQUE SENSORS XMLP600PP130 Πομπός πίεσης, 0 PSI έως 600 PSI, 0.5 έως 4.5 V Dc, Σύνδεσμος Packard 3 ακίδων | CU6EZW 55WX29

TELEMECANIQUE SENSORS Πομπός πίεσης XMLP600PP130, 0 PSI έως 600 PSI, 0.5 έως 4.5 V Dc, υποδοχή Packard 3 ακίδων

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CU6EZW Μοντέλο: XMLP600PP130Cross Ref: 55WX29

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€240.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠομπός πίεσης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0891
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
TELEMECANIQUE SENSORS XMLP150PD730 Πομπός πίεσης, 0 PSI έως 150 PSI, 0 έως 10 V Dc, 4-Pin M12 Connector | CU6EZM 55WX21 XMLP150PD730€240.86
TELEMECANIQUE SENSORS XMLP200PD730 Πομπός πίεσης, 0 PSI έως 200 PSI, 0 έως 10 V Dc, 4-Pin M12 Connector | CU6EZN 55WX23 XMLP200PD730€240.86
TELEMECANIQUE SENSORS XMLP200PD230 Πομπός πίεσης, 0 PSI έως 200 PSI, 4 έως 20 Ma Dc, 4-Pin M12 Connector | CU6EZP 55WX22 XMLP200PD230€255.36
TELEMECANIQUE SENSORS XMLP3K0PD730 Πομπός πίεσης, 0 PSI έως 3000 PSI, 0 έως 10 V Dc, 4-Pin M12 Connector | CU6EZQ 55WX27 XMLP3K0PD730€240.86
TELEMECANIQUE SENSORS XMLP3K0PD230 Πομπός πίεσης, 0 PSI έως 3000 PSI, 4 έως 20 Ma Dc, 4-Pin M12 Connector | CU6EZR 55WX26 XMLP3K0PD230€255.36
TELEMECANIQUE SENSORS XMLP300PD230 Πομπός πίεσης, 0 PSI έως 300 PSI, 4 έως 20 Ma Dc, 4-Pin M12 Connector | CU6EZT 55WX24 XMLP300PD230€255.36
TELEMECANIQUE SENSORS XMLP6K0PD730 Πομπός πίεσης, 0 PSI έως 6000 PSI, 0 έως 10 V Dc, 4-Pin M12 Connector | CU6EZU 55WX31 XMLP6K0PD730€240.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS Πομπός πίεσης XMLP600PP130, 0 PSI έως 600 PSI, 0.5 έως 4.5 V Dc, υποδοχή Packard 3 ακίδων
€240.92 /μονάδα