Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TELEMECANIQUE SENSORS XCSPL783 Διακόπτης ασφαλειών ασφαλείας 2nc 10a @ 300v | AF6FRV 10D256

TELEMECANIQUE SENSORS XCSPL783 Διακόπτης Interlock Safety 2nc 10a @ 300v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6FRV Μοντέλο: XCSPL783Σταυρός: 10D256

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€208.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ασφάλισης ασφαλείας
Αξιολόγηση επαφών AC10A @ 300V
Μήκος ενεργοποιητή2.85 "
Υλικό σώματοςπλαστικός
Μέγεθος αγωγού1 / 2 "NPT
Τύπος σύνδεσης30 "x 48"
Φόρμα Επικοινωνίας2NC
Αξιολόγηση επαφών DC6A @ 300V
Βάθος7.06 "
Ύψος1.18 "
Εκτίμηση IP67
Αξιολόγηση NEMA4, 4Χ, 12
Επιχειρησιακή Δύναμη0.18 πόδια.-lb.
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-13 βαθμούς έως 158 βαθμούς F
ΣτυλΛειτουργεί ο μοχλός Elbowed
Πλάτος1.18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.13
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)20.07
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8536509055

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Στεγανό, στεγνό στη σκόνη και ανθεκτικό στη διάβρωση (εσωτερική / εξωτερική) περίφραξη

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦόρμα ΕπικοινωνίαςΤιμή
TELEMECANIQUE SENSORS XCSPL583 Διακόπτης ασφαλείας 1no 1nc 10a @ 300v | AF6FRT 10D254 XCSPL5831NO, 1NC€218.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSPL783 Διακόπτης Interlock Safety 2nc 10a @ 300v
€208.61 /μονάδα