Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ TELEMECANIQUE XCSLF2727333 Διακόπτης ασφάλισης 2nc 0.75a @ 240v | AF6GDL 14L744

TELEMECANIQUE SENSORS XCSLF2727333 Διακόπτης Interlock Safety 2nc 0.75a @ 240v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6GDL Μοντέλο: XCSLF2727333Σταυρός: 14L744
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
€624.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ασφάλισης ασφαλείας
Αξιολόγηση επαφών AC0.75A @ 240V
Υλικό σώματοςΖαμάκ
Μέγεθος αγωγού1 / 2 "NPT
Τύπος σύνδεσης30 "x 48"
Φόρμα Επικοινωνίας2NC
Αξιολόγηση επαφών DC0.55A @ 24V
Βάθος2.01 "
Υλικό κεφαλήςΖαμάκ
Ύψος8.07 "
Εκτίμηση IP67
Επιχειρησιακή Δύναμη4.5 lb. Ξεκλείδωτη, 517 lb. Κλειδωμένη
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-13 βαθμούς έως 140 βαθμούς F
ΣτυλΚλείδωμα μετάλλων
Πλάτος1.71 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.25
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)7.37
Κωδικός ΕΣ8536509055

Λεπτομέρειες:

    • Τάση σωληνοειδών (120VAC)
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: 300 επαφές σωληνοειδών

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦόρμα ΕπικοινωνίαςΤιμή
TELEMECANIQUE SENSORS XCSLF2727313 Διακόπτης ασφαλειών ασφαλείας 2nc 0.75a @ 240v | AF6GDK 14L743 XCSLF27273132NC€573.88
ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ TELEMECANIQUE XCSLF3535313 Διακόπτης ασφάλισης ασφαλείας 2no 1nc 240v | AF6GDM 14L745 XCSLF35353132NO, 1NC€969.29
ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ TELEMECANIQUE XCSLF3535333 Διακόπτης ασφάλισης ασφαλείας 2no 1nc 240v | AF6GDP 14L746 XCSLF35353332NO, 1NC€835.21
TELEMECANIQUE SENSORS XCSLF3737313 Διακόπτης Interlock Safety 1no 2nc 240v | AF6GDT 14L749 XCSLF37373131NO, 2NC€909.73
TELEMECANIQUE SENSORS XCSLF3737333 Διακόπτης Interlock Safety 1no 2nc 240v | AF6GDU 14L750 XCSLF37373331NO, 2NC€844.33
TELEMECANIQUE SENSORS XCSLF3838313 Διακόπτης Interlock Safety 3nc 0.75a @ 240v | AF6GDX 14L753 XCSLF38383133NC€813.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSLF2727333 Διακόπτης Interlock Safety 2nc 0.75a @ 240v
€624.24 /μονάδα