Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2124L1 Mini Limit Switch Top Actuator 1no/1nc | AG7DZP 5WJJ0

TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2124L1 Mini Limit Switch Top Actuator 1no/1nc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7DZP Μοντέλο: XCMD2124L1Cross Ref: 5WJJ0
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
€184.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ορίου μινιατούρας
Μήκος ενεργοποιητή0.74 "
Τοποθεσία ενεργοποιητήΗ Κορυφαία
Στυλ ενεργοποιητήΕμβολο
Ενισχυτές6
Υλικό βραχίοναΜέταλλο
Υλικό σώματοςψευδάργυρος
Φόρμα Επικοινωνίας1NO / 1NC
Βάθος0.63 "
Ηλεκτρική σύνδεσηΚαλώδιο 1m, 5 καλώδια
Ύψος1.97 "
Εκτίμηση IP68
ΚίνησηΟριζόντια, μονόδρομος
Αξιολόγηση NEMA1, 2, 4, 6, 6Ρ, 12, 13
Επιχειρησιακή Δύναμη0.6 λίβρες
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-13 βαθμούς έως 158 βαθμούς F
Roller Dia.0.35 "
Υλικό κυλίνδρωνΘερμοπλαστικός
Πλάτος κυλίνδρου0.47 "
Ταξίδι1.18 "
Τάση τάσης240AC / 250DC
Πλάτος1.18 "
Είσοδος καλωδίωσηςΚαλώδιο Plug-In

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8536509055

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκος ενεργοποιητήΤοποθεσία ενεργοποιητήΕκτίμηση IPΚίνησηΑξιολόγηση NEMAΕπιχειρησιακή ΔύναμηRoller Dia.Τιμή
TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2102L2 Mini Limit Switch Top Ενεργοποιητής 1no / 1nc | AF7JBJ 21ΗΚ43 XCMD2102L21.97 "0.8 "Η Κορυφαία 68Οριζόντιος1, 2, 4, 6, 6Ρ, 12, 131.6 λίβρες0.46 "€142.79
TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2106L1 Mini Limit Switch Top Ενεργοποιητής 1no / 1nc | AF7JBK 21ΗΚ44 XCMD2106L11.97 "5.19 "Η Κορυφαία 68Οποιαδήποτε κατεύθυνση1, 2, 4, 6, 6Ρ, 12, 130.9 ίντσες-lb.-€131.16
TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2110L5 Mini Limit Switch Top Ενεργοποιητής 1no / 1nc | AF7JBL 21ΗΚ45 XCMD2110L51.97 "0.39 "Η Κορυφαία 68Κάθετος1, 2, 4, 6, 6Ρ, 12, 131.9 λίβρες-€186.90
TELEMECANIQUE SENSORS XCKD2127M12 Mini Limit Switch Top Ενεργοποιητής 1no / 1nc | AF7JPF 21ΗΚ41 XCKD2127M122.56 "0.87 "Η Κορυφαία 67Κάθετη, μονή κατεύθυνση1, 2, 4, 6, 12, 131.3 λίβρες0.55 "€247.26
ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ TELEMECANIQUE XCMD2101L1 Πλευρικός ενεργοποιητής διακόπτη ορίου 1no / 1nc | AF9JWH 2RVU5 XCMD2101L11.97 "-Πλευρά68CW / CCW1, 2, 4, 6, 6Ρ, 12, 130.9 ίντσες-lb.-€139.18
TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2110L2 Mini Limit Switch Top Ενεργοποιητής 1no / 1nc | AF9JWJ 2RVU6 XCMD2110L21.97 "0.39 "Η Κορυφαία 68Κάθετος1, 2, 4, 6, 6Ρ, 12, 131.9 λίβρες-€126.89
TELEMECANIQUE SENSORS XCKD2121N12 Mini Limit Switch Top Ενεργοποιητής 1no / 1nc | AG7DXP 5WJE0 XCKD2121N122.56 "0.8 "Η Κορυφαία 67Οριζόντια, μονόδρομος1, 2, 4, 6, 12, 131.3 λίβρες0.55 "€196.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2124L1 Mini Limit Switch Top Actuator 1no/1nc
€184.84 /μονάδα