Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TELEMECANIQUE SENSORS XCKJ20541H7 Heavy Duty Limit Switch Switch Πλευρικός ενεργοποιητής 2no / 2nc | AG7BNJ 4B810

TELEMECANIQUE SENSORS XCKJ20541H7 Πλαϊνός ενεργοποιητής ορίου βαρέως τύπου 2no/2nc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7BNJ Μοντέλο: XCKJ20541H7Σταυρός: 4B810
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
€290.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ορίου βαρέως τύπου
Μήκος ενεργοποιητή1.57 "έως 3.35"
Τοποθεσία ενεργοποιητήΠλευρά
Στυλ ενεργοποιητήΠεριστροφικός βραχίονας μοχλού
Ενισχυτές10
Υλικό σώματοςψευδάργυρος
Φόρμα Επικοινωνίας2NO / 2NC
Βάθος1.73 "
Ηλεκτρική σύνδεσηΑκροδέκτες βίδας
Ύψος3.94 "
Εκτίμηση IP66
ΚίνησηCW / CCW
Αξιολόγηση NEMA1, 2, 4, 12, 13
Επιχειρησιακή Δύναμη2.21 ίντσες-lb.
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-13 βαθμούς έως 158 βαθμούς F
Roller Dia.0.75 "
Υλικό κυλίνδρωνΘερμοπλαστικός
Πλάτος κυλίνδρου0.22 "
ΤαξίδιΠτυχία 90
Τάση τάσης240AC
Πλάτος1.57 "
Είσοδος καλωδίωσηςΑγωγός 1/2 "-14 NPT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.495
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)12.95
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ8536509055

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΤάση τάσηςΠλάτοςΤιμή
TELEMECANIQUE SENSORS ZCKJ404H7 Heavy Duty Limit Switch Side Actuator 2no/2nc | AG7BMU 4B777 ZCKJ404Η74.29 "600 VAC/VDC1.67 "€290.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCKJ20541H7 Πλαϊνός ενεργοποιητής ορίου βαρέως τύπου 2no/2nc
€290.61 /μονάδα