Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TELEMECANIQUE SENSORS SM950A100000S Αισθητήρας υπερήχων NPN/PNP 30mm Διάμετρος | AG9FVM 1EXD8

TELEMECANIQUE SENSORS SM950A100000S Αισθητήρας υπερήχων NPN/PNP 30mm διάμετρος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9FVM Μοντέλο: SM950A100000SCross Ref: 1EXD8

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€1,046.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυλινδρικός υπερηχητικός αισθητήρας
Υπόθεση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος κυκλώματοςΟΧΙ
Ανίχνευση απόστασης51 σε 1000mm
Διάμετρος30mm
Ηλεκτρική σύνδεσηΑρσενικός συνδετήρας 4 ακίδων M12
Εκτίμηση IP67
Μήκος3.74 "
Μέγιστη. Φορτώνω100mA
Αξιολόγηση NEMA4X
Συχνότητα λειτουργίας200 kHz
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος32 βαθμοί έως 122 βαθμοί F
ΠαραγωγήNPN / PNP
Απαιτούμενη ισχύς12 έως 24 VDC
Χρόνος Απόκρισης20.0 δευτερόλεπτο
Πλάτος1.18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2722
Ύψος πλοίου (cm)7.87
Μήκος πλοίου (cm)16
Πλάτος πλοίου (cm)7.87
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Εύκολη ρύθμιση κουμπιού

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS SM950A100000S Αισθητήρας υπερήχων NPN/PNP 30mm διάμετρος
€1,046.66 /μονάδα