Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TECHNIKS 22919-1.75 End Mill Holder, 5/8 Inch Bore Dia., 1 3/4 Inch Projection, 1 1/2 Inch Nose Dia. | CH6JDU 40MZ53

TECHNIKS 22919-1.75 End Mill Holder, 5/8 Inch Bore Dia., 1 3/4 Inch Projection, 1 1/2 Inch Nose Dia.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CH6JDU Πρότυπο: 22919-1.75Cross Ref: 40MZ53

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€143.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάτοχος End Mill
Μπόρε Ντιά.5 / 8 "
Τύπος τέλουςΕνιαίο τέλος
Μύτη Dia.1 1 / 2 "
Προβολή1 3 / 4 "
Τύπος στελέχουςΚωνοειδής
Μέγεθος νήματος1 / 2-20

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.99
Χώρα ΠροέλευσηςΤαϊβάν

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΜπόρε Ντιά.ΕίδοςΠροβολήΜέγεθος νήματοςΤιμή
TECHNIKS 17140-7/16 End Mill Holder, 7/16 Inch Bore Dia., 2-1/2 Inch Projection, 1.1 Inch Nose Dia. | CH6HWZ 40MY53 17140-7/16-7 / 16 "Κάτοχος End Mill2 1 / 2 "7 / 16-20€171.77
TECHNIKS 22911-6 End Mill Holder, Cv40 Taper Size, 1/4 Inch Bore Dia., 0.78 Inch Nose Dia. | CH6JDM 40MZ22 22911-6-1 / 4 "Κάτοχος End Mill6"1 / 4-28€176.43
TECHNIKS 22913-2.5 End Mill Holder, 5/16 Inch Bore Dia., 2 1/2 Inch Projection, 7/8 Inch Nose Dia. | CH6JDN 40MZ27 22913-2.5-5 / 16 "Κάτοχος End Mill2 1 / 2 "5 / 16-24€161.92
TECHNIKS 22915-5 End Mill Holder, Cv40 Taper Size, 3/8 Inch Bore Dia., 1 Inch Nose Dia. | CH6JDP 40MZ38 22915-5-3 / 8 "Κάτοχος End Mill5"3 / 8-24€260.56
TECHNIKS 22916-2.5 End Mill Holder, 7/16 Inch Bore Dia., 2-1/2 Inch Projection, 1.1300 Inch Nose Dia. | CH6JDQ 40MZ43 22916-2.5-7 / 16 "Κάτοχος End Mill2 1 / 2 "7 / 16-20€143.63
TECHNIKS 22917-2.63 End Mill Holder, Cv40 Taper Size, 1/2 Inch Bore Dia., 1 1/4 Inch Nose Dia. | CH6JDR 40MZ47 22917-2.63-1 / 2 "Κάτοχος End Mill2 5 / 8 "7 / 16-20€143.63
TECHNIKS 22917-4.72-RR End Mill Holder, 1/2 Inch Bore Dia., 4.7200 Inch Projection, 1.38 Inch Nose Dia. | CH6JDT 40MZ48 22917-4.72-RR-1 / 2 "Κάτοχος End Mill4.72 "7 / 16-20€235.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TECHNIKS 22919-1.75 End Mill Holder, 5/8 Inch Bore Dia., 1 3/4 Inch Projection, 1 1/2 Inch Nose Dia.
€143.63 /μονάδα