Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TECHLITE INSULATION 0879-0050IP100-PF-0920-01 Pipe Insulation 7/8 Inch Id 4 Feet Length White | AD8ZDQ 4NPC8

TECHLITE INSULATION 0879-0050IP100-PF-0920-01 Μόνωση σωλήνα 7/8 ιντσών Id 4 πόδια μήκος Λευκό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8ZDQ Model: 0879-0050IP100-PF-0920-01Cross Ref: 4NPC8

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€96.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜόνωση σωλήνων
Περίπου Τιμή "R"6.57
Περίπου Παράγοντας «R»6.57
ΧρώμαΆσπρο
Για μέγεθος σωλήνα σιδήρου1 / 2 "
Για σωλήνα OD7 / 8 "
Ονομαστική ταυτότητα μόνωσης7 / 8 "
Τύπος μόνωσηςΚολλημένος με αυτοσφραγιζόμενο γύρο
Μήκος4ft.
ΥλικόΑφρός μελαμίνης
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 350 βαθμούς F
Wall Πάχος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3105
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)127.51
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠερίπου Παράγοντας «R»ΧρώμαΟνομαστική ταυτότητα μόνωσηςΤύπος μόνωσηςΤιμή
ΜΟΝΩΣΗ TECHLITE 0079-0050IP100-PF-0000-00 Μόνωση σωλήνων 7/8 ίντσες Id 4 πόδια μήκος γκρι | AD8ZAX 4NNV2 0079-0050IP100-PF-0000-006.57Light Gray7 / 8 "κρεμαστός€59.94
ΜΟΝΩΣΗ TECHLITE 0079-0075IP100-PF-0000-00 Μόνωση σωλήνων 1-1 / 8 ίντσες x 4 πόδια μήκος γκρι | AD8ZAY 4NNV3 0079-0075IP100-PF-0000-006.18Light Gray1.125 "Κολλημένος με αυτοσφραγιζόμενο γύρο€73.17
ΜΟΝΩΣΗ TECHLITE 0079-0100IP100-PF-0000-00 Μόνωση σωλήνων 1-3 / 8 ίντσες x 4 πόδια μήκος γκρι | AD8ZAZ 4NNV4 0079-0100IP100-PF-0000-005.82Light Gray1.375 "Κολλημένος με αυτοσφραγιζόμενο γύρο€78.05
ΜΟΝΩΣΗ TECHLITE 0079-0125IP100-PF-0000-00 Μόνωση σωλήνων 1-5 / 8 ίντσες x 4 πόδια μήκος γκρι | AD8ZBA 4NNV5 0079-0125IP100-PF-0000-005.53Light Gray1.625 "Κολλημένος με αυτοσφραγιζόμενο γύρο€76.15
ΜΟΝΩΣΗ TECHLITE 0079-0150IP100-PF-0000-00 Μόνωση σωλήνων 1-7 / 8 ίντσες x 4 πόδια μήκος γκρι | AD8ZBB 4NNV6 0079-0150IP100-PF-0000-005.37Light Gray1.875 "Κολλημένος με αυτοσφραγιζόμενο γύρο€86.45
ΜΟΝΩΣΗ TECHLITE 0079-0200IP100-PF-0000-00 Μόνωση σωλήνων 2-3 / 8 ίντσες x 4 πόδια μήκος γκρι | AD8ZBC 4NNV7 0079-0200IP100-PF-0000-005.12Light Gray2.375 "Κολλημένος με αυτοσφραγιζόμενο γύρο€86.40
ΜΟΝΩΣΗ TECHLITE 0079-0250IP100-PF-0000-00 Μόνωση σωλήνα 3 ίντσες Id 4 πόδια μήκος γκρι | AD8ZBD 4NNV8 0079-0250IP100-PF-0000-004.91Light Gray3"κρεμαστός€116.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TECHLITE INSULATION 0879-0050IP100-PF-0920-01 Μόνωση σωλήνα 7/8 ιντσών Id 4 πόδια μήκος Λευκό
€96.47 /μονάδα