TECHFLEX F6N1.00BK50 (tm) Διάμετρος 1 ίντσας μανίκι 50 πόδια | AB3RAP 1UYB2

TECHFLEX F6N1.00BK50 (tm) Μανίκι 1 ίντσας Διάμετρος 50 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB3RAP Μοντέλο: F6N1.00BK50Cross Ref: 1UYB2

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€160.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςFlexo F6 Wrap (TM) Sleeving
Τύπος κλεισίματοςΑυτοτύλιγμα
ΧρώμαΜαύρη
Ντία. Εύρος (σε.)από 0.75 έως 1
Μέσα Dia.1"
Μήκος50ft.
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Θερμ. Εύρος-103 έως 257 βαθμούς F
Χαρακτηριστικά1 "Self Wrap πλεγμένο
Wall Πάχος0.038 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.215
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)30.73
Κωδικός ΕΣ3917320020
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Γενικός σκοπός

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.ΜήκοςΧαρακτηριστικάWall ΠάχοςΤιμή
TECHFLEX F6N0.25BK100 (tm) Διάμετρος μανικιού 1/4 ίντσας 100 πόδια | AB3RAL 1UYA8 F6N0.25BK1000.250 "100ft.1/4 "Self Wrap πλεγμένο0.025 "€122.50
TECHFLEX F6N0.50BK75 (tm) Διάμετρος 1/2 ίντσας μανίκι 75 πόδια | AB3RAM 1UYA9 F6N0.50BK750.500 "75ft.1/2 "Self Wrap πλεγμένο0.025 "€142.13
TECHFLEX F6N0.75BK50 (tm) Διάμετρος μανικιού 3 / 4in 50 πόδια | AB3RAN 1UYB1 F6N0.75BK500.750 "50ft.3/4 "Self Wrap πλεγμένο0.025 "€115.80
TECHFLEX F6N1.50BK25 (tm) Μανίκι 1 1/2 ίντσας Διάμετρος 25 πόδια | AB3RAQ 1UYB3 F6N1.50BK251.500 "25ft.1-1 / 2 "Self-Wrap πλεγμένο0.038 "€155.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TECHFLEX F6N1.00BK50 (tm) Μανίκι 1 ίντσας Διάμετρος 50 πόδια
€160.41 /μονάδα