Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TECHFLEX CCP1.25BK (tm) Μανίκια 1 1/4 ίντσας Διάμετρος 50 πόδια | AB3QZV 1UXZ9

TECHFLEX CCP1.25BK (tm) Μανίκι 1 1/4 ίντσας Διάμετρος 50 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3QZV Μοντέλο: CCP1.25BKCross Ref: 1uxz9

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€81.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςSleeving Techflex (TM)
Τύπος κλεισίματοςΧωρίς κλείσιμο
ΧρώμαΜαύρη
Ντία. Εύρος (σε.)από 1 έως 1.5
Μέσα Dia.1.25 "
Μήκος50ft.
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Θερμ. Εύρος-103 έως 257 βαθμούς F
Χαρακτηριστικά1-1 / 4 "Πτυσσόμενο πλέξιμο χωρίς φθορά
Wall Πάχος0.024 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)14.73
Πλάτος πλοίου (cm)14.73
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Γενικός σκοπός

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.ΜήκοςΧαρακτηριστικάWall ΠάχοςΤιμή
TECHFLEX FRN0.25TB100 (tm) Διάμετρος μανικιού 1/4 ίντσας 100 πόδια | AB3QZJ 1UXY8 FRN0.25TB1000.250 "100ft.1/4 "επιβραδυντικό φλόγας με δυνατότητα επέκτασης πλεγμένο0.025 "€35.81
TECHFLEX FRN0.38TB50 (tm) Διάμετρος μανικιού 3 / 8in 50 πόδια | AB3QZK 1UXY9 FRN0.38TB500.375 "50ft.3/8 "επιβραδυντικό φλόγας με δυνατότητα επέκτασης πλεγμένο0.025 "€37.14
TECHFLEX FRN0.50TB50 (tm) Διάμετρος 1/2 ίντσας μανίκι 50 πόδια | AB3QZL 1UXZ1 FRN0.50TB500.500 "50ft.1/2 "επιβραδυντικό φλόγας με δυνατότητα επέκτασης πλεγμένο0.025 "€44.52
TECHFLEX FRN0.75TB50 (tm) Διάμετρος μανικιού 3 / 4in 50 πόδια | AB3QZM 1UXZ2 FRN0.75TB500.750 "50ft.3/4 "επιβραδυντικό φλόγας με δυνατότητα επέκτασης πλεγμένο0.025 "€68.28
TECHFLEX FRN1.25TB50 (tm) Μανίκι 1 1/4 ίντσας Διάμετρος 50 πόδια | AB3QZN 1UXZ3 FRN1.25TB501.25 "50ft.1-1 / 4 "επιβραδυντικό φλόγας με δυνατότητα επέκτασης πλεγμένο0.025 "€97.06
TECHFLEX FRN1.75TB50 (tm) Διάμετρος 1.75in μανίκι 50 πόδια | AB3QZP 1UXZ4 FRN1.75TB501.75 "50ft.1-3 / 4 "επιβραδυντικό φλόγας με δυνατότητα επέκτασης πλεγμένο0.025 "€159.73
TECHFLEX CCP0.25BK (tm) Διάμετρος μανικιού 1/4 ίντσας 100 πόδια | AB3QZQ 1UXZ5 CCP0.25BK0.250 "100ft.1/4 "Επεκτάσιμη πλεγμένη χωρίς καρέ0.024 "€52.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TECHFLEX CCP1.25BK (tm) Μανίκι 1 1/4 ίντσας Διάμετρος 50 πόδια
€81.07 /μονάδα