Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TEADIT 24SH-RG-0150-125-0200 Φλάντζα φλάντζας 2 ιντσών 1/8 ιντσών Λευκό PTFE | AH8LAD 38VP86

TEADIT 24SH-RG-0150-125-0200 Φλάντζα φλάντζας 2 ιντσών 1/8 ιντσών Λευκό PTFE

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH8LAD Μοντέλο: 24SH-RG-0150-125-0200Cross Ref: 38VP86

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€20.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλάντζα φλάντζας
ΧρώμαΆσπρο
Μέσα Dia.2.375 "
ΥλικόPTFE
Μέγιστη. Πίεση2900
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΟχι
Εκτός Dia.4.125 "
Μέγεθος σωλήνα2"
Θερμ. Εύρος-400 βαθμοί έως 599 βαθμοί
Πάχος1 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΦλάντζα δακτυλίου

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.018
Ύψος πλοίου (cm)0.25
Μήκος πλοίου (cm)10.41
Πλάτος πλοίου (cm)10.41
Χώρα ΠροέλευσηςAT

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.Εκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΤιμή
TEADIT 24SH-RG-0150-125-0050 Φλάντζα φλάντζας 1/2 ίντσας 1/8 ιντσών λευκό PTFE | AH8KZZ 38VP82 24SH-RG-0150-125-005027 / 32 "1.875 "1 / 2 "€4.20
TEADIT 24SH-RG-0150-125-0075 Φλάντζα φλάντζας 3/4 ίντσες 1/8 ιντσών λευκό PTFE | AH8LAA 38VP83 24SH-RG-0150-125-00751-1 / 16 "2.25 "3 / 4 "€6.12
TEADIT 24SH-RG-0150-125-0100 Φλάντζα Φλάντζας 1 ίντσας 1/8 ιντσών Λευκό PTFE | AH8LAB 38VP84 24SH-RG-0150-125-01001-5 / 16 "2.625 "1"€8.20
TEADIT 24SH-RG-0150-125-0150 Φλάντζα Φλάντζας 1-1/2 ίντσας 1/8 ίντσας Λευκό | AH8LAC 38VP85 24SH-RG-0150-125-01501-29 / 32 "3.375 "1.5 "€13.65
TEADIT 24SH-RG-0150-125-0250 Φλάντζα φλάντζας 2-1 / 2 ίντσες 1/8 ίντσες λευκό | AH8LAE 38VP87 24SH-RG-0150-125-02502.875 "4.875 "2.5 "€31.00
TEADIT 24SH-RG-0150-125-0300 Φλάντζα Φλάντζα 3 ιντσών 1/8 ιντσών Λευκό PTFE | AH8LAF 38VP88 24SH-RG-0150-125-03003.5 "5.375 "3"€38.65
TEADIT 24SH-RG-0150-125-0400 Φλάντζα φλάντζας 4 ιντσών 1/8 ιντσών λευκό PTFE | AH8LAG 38VP89 24SH-RG-0150-125-04004.5 "6.875 "4"€59.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TEADIT 24SH-RG-0150-125-0200 Φλάντζα φλάντζας 2 ιντσών 1/8 ιντσών Λευκό PTFE
€20.33 /μονάδα