Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TEADIT 24SH-RG-0150-125-0150 Φλάντζα Φλάντζας 1-1/2 ίντσας 1/8 ίντσας Λευκό | AH8LAC 38VP85

TEADIT 24SH-RG-0150-125-0150 Φλάντζα φλάντζας 1-1/2 ίντσας 1/8 ίντσας Λευκό

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH8LAC Μοντέλο: 24SH-RG-0150-125-0150Cross Ref: 38VP85

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€13.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλάντζα φλάντζας
ΧρώμαΆσπρο
Μέσα Dia.1-29 / 32 "
ΥλικόPTFE
Μέγιστη. Πίεση2900
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΟχι
Εκτός Dia.3.375 "
Μέγεθος σωλήνα1.5 "
Θερμ. Εύρος-400 βαθμοί έως 599 βαθμοί
Πάχος1 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΦλάντζα δακτυλίου

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)8.64
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Χώρα ΠροέλευσηςAT

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.Εκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΤιμή
TEADIT 24SH-RG-0150-125-0050 Φλάντζα φλάντζας 1/2 ίντσας 1/8 ιντσών λευκό PTFE | AH8KZZ 38VP82 24SH-RG-0150-125-005027 / 32 "1.875 "1 / 2 "€4.20
TEADIT 24SH-RG-0150-125-0075 Φλάντζα φλάντζας 3/4 ίντσες 1/8 ιντσών λευκό PTFE | AH8LAA 38VP83 24SH-RG-0150-125-00751-1 / 16 "2.25 "3 / 4 "€6.12
TEADIT 24SH-RG-0150-125-0100 Φλάντζα Φλάντζας 1 ίντσας 1/8 ιντσών Λευκό PTFE | AH8LAB 38VP84 24SH-RG-0150-125-01001-5 / 16 "2.625 "1"€8.20
TEADIT 24SH-RG-0150-125-0200 Φλάντζα φλάντζας 2 ιντσών 1/8 ιντσών Λευκό PTFE | AH8LAD 38VP86 24SH-RG-0150-125-02002.375 "4.125 "2"€20.33
TEADIT 24SH-RG-0150-125-0250 Φλάντζα φλάντζας 2-1 / 2 ίντσες 1/8 ίντσες λευκό | AH8LAE 38VP87 24SH-RG-0150-125-02502.875 "4.875 "2.5 "€31.00
TEADIT 24SH-RG-0150-125-0300 Φλάντζα Φλάντζα 3 ιντσών 1/8 ιντσών Λευκό PTFE | AH8LAF 38VP88 24SH-RG-0150-125-03003.5 "5.375 "3"€38.65
TEADIT 24SH-RG-0150-125-0400 Φλάντζα φλάντζας 4 ιντσών 1/8 ιντσών λευκό PTFE | AH8LAG 38VP89 24SH-RG-0150-125-04004.5 "6.875 "4"€59.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TEADIT 24SH-RG-0150-125-0150 Φλάντζα φλάντζας 1-1/2 ίντσας 1/8 ίντσας Λευκό
€13.65 /μονάδα