Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TE-CO 60711 Stud με διπλό σπείρωμα, Μέγεθος σπειρώματος M20 X 2.5, Συνολικό μήκος 175 mm, 2Pk | AA9MLJ 1DY27

TE-CO 60711 Stud με διπλό σπείρωμα, M20 X 2.5 μέγεθος κλωστής, 175mm συνολικό μήκος, 2Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9MLJ Μοντέλο: 60711Σταυρός: 1DY27

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€29.40 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιπλό σπείρωμα με σπείρωμα
Τάξη2A
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό125,000 PSI
Συνολικό μήκος175mm
Σκληρότητα RockwellC27
Τύπος στελέχουςγύρος
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μήκος σπειρώματος (A)55mm
Μήκος σπειρώματος (B)55mm
Τύπος μήκους σπειρώματοςΙσος
Μέγεθος νήματοςM20 x 2.5
Τύπος νημάτωνUNC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7065
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7318155090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TE-CO 60711 Stud με διπλό σπείρωμα, M20 X 2.5 μέγεθος κλωστής, 175mm συνολικό μήκος, 2Pk
€29.40 /πακέτο