Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BOSCH HC8017 Spline Core Bit 2-1 / 4 Inch Spline | AF6YAH 20PL24

BOSCH HC8017 Spline Core Bit 2-1/4 Inch Spline

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6YAH Μοντέλο: HC8017Σταυρός: 20PL24
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
€481.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςSpline Core Bit
Μήκος διάτρησης12 "
Συνολικό μήκος22 "
Μέγεθος2 1 / 4 "
Μέγεθος νήματοςSpline

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.98
Ύψος πλοίου (cm)62.23
Μήκος πλοίου (cm)6.4
Πλάτος πλοίου (cm)6.4
Κωδικός ΕΣ8467290090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος διάτρησηςΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΜέγεθος νήματοςΤιμή
BOSCH HC8036 Spline Core Bit 3-1 / 4 x 22 In | AC6LPJ 34E351 HC803612 "3.62 "3.25 "3.25 "€585.27
BOSCH HC8006 Spline Core Bit 1-3 / 4 Inch Spline | AF6YAG 20PL22 HC800617 "22 "1 3 / 4 "Spline€390.11
BOSCH HC8026 Spline Core Bit 2-5 / 8 Inch Spline | AF6YAJ 20PL25 HC802617 "22 "2 5 / 8 "Spline€493.04
BOSCH HC8085 Spline Core Bit 6 ιντσών Spline | AF6YAK 20PL27 HC808517 "22 "6Spline€993.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BOSCH HC8017 Spline Core Bit 2-1/4 Inch Spline
€481.61 /μονάδα