Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TE-CO 54350 Έμβολο Χάλυβας Χάλυβας Ψευδάργυρος 1 / 4-20 0.75 - Συσκευασία 2 | AC4CPW 2YLR9

TE-CO 54350 Plunger Hand Steel Zinc 1/4-20 0.75 - Πακέτο 2

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4CPW Μοντέλο: 54350Cross Ref: 2YLR9

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€52.99 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕμβολο
ΣώμαΑτσάλι
Μήκος σώματος0.75 "
Πλάτος σώματος0.16 "
φινίρισμαΔιαυγές χρώμιο επιχρωμιωμένο
Δύναμη0.12 αρχικό, 0.50 τελικό
ΛειτουργίαΠλήρως ανασυρόμενο έμβολο και εύκολη απόσυρση και εκ νέου δέσμευση
ΥλικόΑτσάλι
ΕμβολοΘήκη από σκληρυμένο χάλυβα, πλάκα ψευδαργύρου
Άνοιξη302/304 Ανοξείδωτο
Μέγεθος νήματος1 / 4-20
ΧαρακτηριστικάΠτυσσόμενο χέρι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ7318155051
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣώμαΜήκος σώματοςΠλάτος σώματοςΔύναμηΛειτουργίαΕμβολοΜέγεθος νήματοςPkg. Ποσ.Τιμή
TE-CO 54306 Έμβολο Χάλυβας Χάλυβας Ψευδάργυρος 3 / 8-16 2.00 - Πακέτο 2 | AC4CPN 2YLR2 54306Ατσάλι2"0.75 "0.75 αρχικό, 3.75 τελικόΤο έμβολο μπορεί να αποσυρθεί εντελώς στο σώμα και να κλειδωθεί σε ανασυρόμενη θέσηΘήκη από σκληρυμένο χάλυβα, πλάκα Zin3 / 8-162€60.05
TE-CO 54307 Έμβολο χάλυβα χάλυβα ψευδάργυρος 1 / 2-13 2.11 - Πακέτο 2 | AC4CPP 2YLR3 54307Ατσάλι2.11 "0.5 "1.00 αρχικό, 5.00 τελικόΤο έμβολο μπορεί να αποσυρθεί εντελώς στο σώμα και να κλειδωθεί σε ανασυρόμενη θέσηΘήκη από σκληρυμένο χάλυβα, πλάκα ψευδαργύρου1 / 2-132€67.24
TE-CO 54308 Έμβολο χάλυβα χάλυβα ψευδάργυρος 5 / 8-11 3.05 - Συσκευασία 2 | AC4CPQ 2YLR4 54308Ατσάλι3.05 "0.62 "1.00 αρχικό, 5.00 τελικόΤο έμβολο μπορεί να αποσυρθεί εντελώς στο σώμα και να κλειδωθεί σε ανασυρόμενη θέσηΘήκη από σκληρυμένο χάλυβα, πλάκα ψευδαργύρου5 / 8-112€74.73
TE-CO 54310 Έμβολο Χάλυβας Χάλυβας Ψευδάργυρος 1 / 4-20 10.25 - Συσκευασία 2 | AC4CPR 2YLR5 54310Ατσάλι1.25 "0.25 "0.50 αρχικό, 2.50 τελικόΠλήρως ανασυρόμενο έμβολο και εύκολη απόσυρση και εκ νέου δέσμευσηΘήκη από σκληρυμένο χάλυβα, πλάκα ψευδαργύρου1 / 4-202€40.91
TE-CO 54311 Έμβολο Χάλυβας Χάλυβας Ψευδάργυρος 3 / 8-16 2.00 - Συσκευασία 2 | AC4CPT 2YLR6 54311Ατσάλι2"0.38 "0.75 αρχικό, 3.75 τελικόΠλήρως ανασυρόμενο έμβολο και εύκολη απόσυρση και εκ νέου δέσμευσηΘήκη από σκληρυμένο χάλυβα, πλάκα ψευδαργύρου3 / 8-162€49.80
TE-CO 54312 Έμβολο Χάλυβας Χάλυβας Ψευδάργυρος 1 / 2-13 2.00 - Συσκευασία 2 | AC4CPU 2YLR7 54312Ατσάλι2"0.5 "1.00 αρχικό, 5.00 τελικόΠλήρως ανασυρόμενο έμβολο και εύκολη απόσυρση και εκ νέου δέσμευσηΘήκη από σκληρυμένο χάλυβα, πλάκα ψευδαργύρου1 / 2-132€67.48
TE-CO 54313 Έμβολο Χάλυβας Χάλυβας Ψευδάργυρος 5 / 8-11 3.05 - Συσκευασία 2 | AC4CPV 2YLR8 54313Ατσάλι3.05 "0.62 "1.00 αρχικό, 5.00 τελικόΠλήρως ανασυρόμενο έμβολο και εύκολη απόσυρση και εκ νέου δέσμευσηΘήκη από σκληρυμένο χάλυβα, πλάκα ψευδαργύρου5 / 8-112€68.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TE-CO 54350 Plunger Hand Steel Zinc 1/4-20 0.75 - Πακέτο 2
€52.99 /πακέτο