Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TE-CO 5384201 Έμβολο μπάλα από ανοξείδωτο ατσάλι 5/16 37/64 Pk5 | AA8KZL 19A722

TE-CO 5384201 Έμβολο Μπάλα Βαρύ από ανοξείδωτο ατσάλι 5/16 37/64 Pk5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8KZL Μοντέλο: 5384201Σταυρός: 19A722

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€58.91 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈμβολο με μπάλα
Υλικό μπάλαςΝάιλον
μπάλα Μέγεθος0.156 ίντσες
Σώμα303 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μήκος σώματος37 / 64 "
Πλάτος σώματος0.313 "
φινίρισμα303 από ανοξείδωτο ατσάλι
Δύναμηβαρύς
ΛειτουργίαΕλεγχόμενες τελικές δυνάμεις
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
ΆνοιξηΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος νήματος5 / 16-18
ΧαρακτηριστικάΜε στοιχείο κλειδώματος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0158
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318190000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΥλικό μπάλαςΣώμαΥλικόΆνοιξηΜέγεθος νήματοςΧαρακτηριστικάΜήκος σώματοςPkg. Ποσ.Τιμή
TE-CO 5376201 Ball Plunger Nylon Light .125w x .252l Pk5 | Aa8kuq 19a610 5376201Έμβολο με μπάλαΝάιλονΑτσάλιΑτσάλινο σώμα (12L14)Ανοξείδωτο ατσάλι-Πατήστε Fit0.252 "5€35.11
TE-CO 5376301 Νάιλον βάση εμβόλου μπάλα .125w x .252l Pk5 | AA8KUR 19A611 5376301Έμβολο με μπάλαΝάιλονΑτσάλιΑτσάλινο σώμα (12L14)Ανοξείδωτο ατσάλι-Πατήστε Fit0.252 "5€34.78
TE-CO 5376401 Ball Plunger Nylon Light .188w x .41l Pk5 | AA8KUT 19A612 5376401Έμβολο με μπάλαΝάιλονΑτσάλιΑτσάλινο σώμα (12L14)Ανοξείδωτο ατσάλι-Πατήστε Fit0.41 "5€32.59
TE-CO 5376501 Νάιλον βάση εμβόλου μπάλα .188w x .41l Pk5 | AA8KUU 19A613 5376501Έμβολο με μπάλαΝάιλονΑτσάλιΑτσάλινο σώμα (12L14)Ανοξείδωτο ατσάλι-Πατήστε Fit0.41 "5€30.63
TE-CO 5376601 Νάιλον φως έμβολο μπάλας .25w x .48l Pk5 | AA8KUV 19A614 5376601Έμβολο με μπάλαΝάιλονΑτσάλιΑτσάλινο σώμα (12L14)Ανοξείδωτο ατσάλι-Πατήστε Fit0.48 "5€31.12
TE-CO 5376701 Ball Plunger Nylon Stand .25w x .48l Pk5 | AA8KUW 19A615 5376701Έμβολο με μπάλαΝάιλονΑτσάλιΑτσάλινο σώμα (12L14)Ανοξείδωτο ατσάλι-Πατήστε Fit0.48 "5€34.64
TE-CO 5376801 Έμβολο μπάλας Νάιλον φως .312w x .643l Pk5 | AA8KUX 19A616 5376801Έμβολο με μπάλαΝάιλονΑτσάλιΑτσάλινο σώμα (12L14)Ανοξείδωτο ατσάλι-Πατήστε Fit0.643 "5€31.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TE-CO 5384201 Έμβολο Μπάλα Βαρύ από ανοξείδωτο ατσάλι 5/16 37/64 Pk5
€58.91 /πακέτο