Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TE-CO 30919 Σφιγκτήρας ακραίου άκρου 1-1 / 2 5-1 / 2 3/4 | AC4BRB 2YGX9

TE-CO 30919 Σφιγκτήρας άκρου με κοχλία 1-1/2 5-1/2 3/4

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4BRB Μοντέλο: 30919Cross Ref: 2YGX9

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€32.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠατημένος σφιγκτήρας
Μήκος5.5 "
Μέγεθος κουλοχέρη5/8 ίντσες
Πάχος3 / 4 "
Πλάτος1.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.621
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ8205700090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠάχοςΠλάτοςΤιμή
TE-CO 30902 Σφιγκτήρας ακραίου άκρου 5/8 2 3/8 | AC4BQQ 2YGW4 30902-3 / 8 "5 / 8 "€15.54
TE-CO 30905 Σφιγκτήρας ακραίου άκρου 1 3-3 / 4 1/2 | AC4BQR 2YGW6 309053.75 "1 / 2 "1"€18.69
TE-CO 30906 Σφιγκτήρας ακραίου άκρου 1 3-1 / 4 1/2 | AC4BQT 2YGW7 309063.25 "1 / 2 "1"€21.32
TE-CO 30907 Σφιγκτήρας ακραίου άκρου 1 4 1/2 | AC4BQU 2YGW8 309074"1 / 2 "1"€22.42
TE-CO 30909 Σφιγκτήρας ακραίου άκρου 1-1 / 4 4 5/8 | AC4BQV 2YGX1 309094"5 / 8 "1.25 "€21.95
TE-CO 30910 Σφιγκτήρας ακραίου άκρου 1-1 / 4 5 5/8 | AC4BQW 2YGX2 309105"5 / 8 "1.25 "€26.99
TE-CO 30913 Σφιγκτήρας ακραίου άκρου 1-1 / 4 4-1 / 2 5/8 | AC4BQX 2YGX4 309134.5 "5 / 8 "1.25 "€25.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TE-CO 30919 Σφιγκτήρας άκρου με κοχλία 1-1/2 5-1/2 3/4
€32.50 /μονάδα