TB WOODS WES60 Dura-Flex Element, Polyether Urethane, WE60 Size, 12500 lbs.-in. Ροπή, 2800 rpm | AA6YJJ 15E634

TB WOODS WES60 Dura-Flex Element, Πολυαιθέρας Ουρεθάνης, Μέγεθος WE60, 12500 lbs.-in. Ροπή, 2800 σ.α.λ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6YJJ Μοντέλο: WES60Σταυρός: 15E634

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,694.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτοιχείο ζεύξης ντόνατ
Τύπος σώματοςWES60
Μέγεθος καπακιού1 / 2-13 UNC x 7/8
Ροπή καπακιού75 λίβρες - πόδια.
Μέγεθος ζεύξηςWE60
Στοιχείο έξω από το Dia.12.53 "
Τύπος στοιχείουΣτοιχείο ζεύξης ελαστικών
Πλάτος στοιχείου12.4 "
Ύψος12.53 "
Βαθμολογία HP @ 100 RPM20 hp
Βαθμολογία HP @ 1150 RPM228.08
Βαθμολογία HP @ 1200 RPM238.00
Βαθμολογία HP @ 1750 RPM347.08
Βαθμολογία HP @ 1800 RPM357 hp
Βαθμολογία HP @ 300 RPM59.50
Βαθμολογία HP @ 3450 RPM684.25
Βαθμολογία HP @ 3600 RPM684 hp
Βαθμολογία HP @ 50 RPM9.92
Βαθμολογία HP @ 690 RPM136.85
Βαθμολογία HP @ 870 RPM172.55
Εισαγωγή σχεδίασηςΑραιώνων
Εισαγωγή υλικούΠολυαιθέρας Ουρεθάνη / Χάλυβας
Εισαγωγή τύπουΜΑΤΛ
Μήκος12.4 "
ΥλικόΠολυαιθέρα ουρεθάνη
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση2 μοίρες
Μέγιστη. ιπποδύναμη753.67
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)1 / 8 "
Μέγιστη. RPM2800 rpm, 3800 rpm
Θερμοκρασία λειτουργίας.-40 έως 200 βαθμούς. φά
Εκτός Dia.12.53 "
Τύπος προϊόντοςΣτοιχείο Dura-Flex
Ονομαστική ροπή12500 λίβρες-ίντσες.
ΜέγεθοςWE60
Ακαμψία167000 λίβρες-ιν./ραδ.
Στρεπτική δυσκαμψία (Deg./In.-Lbs.)167,000 lb-in / rad
Βάρος16.3 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.335
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ8483908010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΤύπος σώματοςΜέγεθος καπακιούΜέγιστη. ιπποδύναμηΜέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)Μέγιστη. RPMΕκτός Dia.Τύπος προϊόντοςΤιμή
TB WOODS WE2 Dura-Flex Element, Πολυαιθέρας Ουρεθάνης, Μέγεθος, 190 lbs.-in. Ροπή, 7500 rpm | AA6YHN 15E615 WE24 μοίρεςWE21 / 4-20 UNC x 3/822.611 / 16 "7500 RPM3.7 "Στοιχείο Dura-Flex€231.66
TB WOODS WE3 Dura-Flex Element, Πολυαιθέρας Ουρεθάνης, Μέγεθος, 365 lbs.-in. Ροπή, 7500 rpm | AA6YHP 15E616 WE34 μοίρεςWE31 / 4-20 UNC x 1/243.441 / 16 "7500 RPM4.24 "Στοιχείο Dura-Flex€260.37
TB WOODS WE4 Dura-Flex Element, Πολυαιθέρας Ουρεθάνης, Μέγεθος, 550 lbs.-in. Ροπή, 7500 rpm | AA6YHQ 15E617 WE44 μοίρεςWE41 / 4-20 UNC x 1/265.451 / 16 "7500 RPM4.52 "Στοιχείο Dura-Flex€290.65
TB WOODS WE5 Dura-Flex Element, Πολυαιθέρας Ουρεθάνης, Μέγεθος, 925 lbs.-in. Ροπή, 7500 rpm | AA6YHR 15E618 WE54 μοίρεςWE51 / 4-20 UNC x 1/2110.081 / 16 "7500 RPM5.4 "Στοιχείο Dura-Flex€332.64
TB WOODS WE10 Dura-Flex Element, Πολυαιθέρας Ουρεθάνης, Μέγεθος, 1450 lbs.-in. Ροπή, 7500 rpm | AA6YHT 15E619 WE104 μοίρεςWE101 / 4-20 UNC x 1/2172.551 / 16 "7500 RPM6.48 "-€455.50
TB WOODS WE20 Dura-Flex Element, Πολυαιθέρας Ουρεθάνης, Μέγεθος, 2300 lbs.-in. Ροπή, 6600 rpm | AA6YHU 15E620 WE203 μοίρεςWE203 / 8-16 UNC x 5/8240.860.09375 "6600 RPM7.36 "Στοιχείο Dura-Flex€546.11
TB WOODS WE30 Dura-Flex Element, Πολυαιθέρας Ουρεθάνης, Μέγεθος, 3650 lbs.-in. Ροπή, 5800 rpm | AA6YHV 15E621 WE303 μοίρεςWE303 / 8-16 UNC x 5/8335.900.09375 "5800 RPM8.41 "Στοιχείο Dura-Flex€685.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TB WOODS WES60 Dura-Flex Element, Πολυαιθέρας Ουρεθάνης, Μέγεθος WE60, 12500 lbs.-in. Ροπή, 2800 σ.α.λ
€1,694.10 /μονάδα