Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TB WOODS WES40M Dura-Flex Metric Element, Polyether Urethane, WE40 Μέγεθος, 3600 rpm | BB8CPC

TB WOODS WES40M Dura-Flex Metric Element, Πολυαιθέρας Ουρεθάνης, Μέγεθος WE40, 3600 rpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BB8CPC Μοντέλο: WES40M

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€614.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτοιχείο ζεύξης ντόνατ
Μέγεθος καπακιούΜ10-1.5 x 16
Μέγεθος ζεύξηςWE40
Στοιχείο έξω από το Dia.247 mm
Τύπος στοιχείουΣτοιχείο ζεύξης ελαστικών
Πλάτος στοιχείου237mm
Βαθμολογία HP @ 100 RPM8.9 hp
Βαθμολογία HP @ 1150 RPM100
Βαθμολογία HP @ 1200 RPM105
Βαθμολογία HP @ 1750 RPM153
Βαθμολογία HP @ 1800 RPM157 hp
Βαθμολογία HP @ 300 RPM26
Βαθμολογία HP @ 3450 RPM301
Βαθμολογία HP @ 3600 RPM301 hp
Βαθμολογία HP @ 50 RPM4.4
Βαθμολογία HP @ 690 RPM60
Βαθμολογία HP @ 870 RPM76
Εισαγωγή σχεδίασηςΑραιώνων
ΥλικόΠολυαιθέρα ουρεθάνη
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση3 μοίρες
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)2.4 mm
Μέγιστη. RPM3600 rpm, 5000 rpm
Εκτός Dia.247 mm
Τύπος προϊόντοςΜετρικό στοιχείο Dura-Flex
Ονομαστική ροπή621
ΜέγεθοςWE40
Θερμ. Εκτίμηση-40 έως 93 βαθμούς Γ
ΧαρακτηριστικάΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.34

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΜέγεθος καπακιούΜέγεθος ζεύξηςΣτοιχείο έξω από το Dia.Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΜέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)Μέγιστη. RPMΕκτός Dia.Τιμή
TB WOODS WE5M Dura-Flex Metric Element, Polyether Urethane, WE5 Size, 7500 rpm | AL4PLT WE5ΜWE5Μ6-1 x 12WE5137 mm4 μοίρες1.6 mm7500 RPM137 mm€300.05
RFQ
TB WOODS WE20M Dura-Flex Metric Element, Polyether Urethane, WE20 Size, 6600 rpm | BA9LUL WE20ΜWE20Μ10-1.5 x 16WE20187 mm3 μοίρες2.4 mm6600 RPM-€284.84
TB WOODS WE3M Dura-Flex Metric Element, Polyether Urethane, WE3 Size, 7500 rpm | BA9TQZ WE3ΜWE3Μ6-1 x 12WE3108 mm4 μοίρες1.6 mm7500 RPM108 mm€146.60
TB WOODS WES3M Dura-Flex Metric Element, Polyether Urethane, WE3 Size, 7500 rpm | BB2KLT WES3MWE3Μ6-1 x 12WE3108 mm4 μοίρες1.6 mm7500 RPM-€184.49
TB WOODS WE2M Dura-Flex Metric Element, Polyether Urethane, WE2 Size, 7500 rpm | BB3PCU WE2ΜWE2Μ6-1 x 12WE294 mm4 μοίρες1.6 mm7500 RPM94 mm€129.76
TB WOODS WES70M Dura-Flex Metric Element, Polyether Urethane, WE70 Μέγεθος, 2600 rpm | BB4VGC WES70MWE70Μ12-1.75 x 20WE70356 mm2 μοίρες3.2 mm2600 rpm, 3600 rpm-€1,264.47
TB WOODS WES5M Dura-Flex Metric Element, Polyether Urethane, WE5 Μέγεθος, 7500 rpm | BB6ADE WES5MWE5Μ6-1 x 12WE5137 mm4 μοίρες1.6 mm7500 RPM137 mm€266.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TB WOODS WES40M Dura-Flex Metric Element, Πολυαιθέρας Ουρεθάνης, Μέγεθος WE40, 3600 rpm
€614.08 /μονάδα