Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TB WOODS WE60RM Dura-Flex Speed ​​Ring, Low Carbon Steel, WE60 Size, 3800 rpm | BB6EVD

TB WOODS Δαχτυλίδι ταχύτητας WE60RM Dura-Flex, Χάλυβας χαμηλού άνθρακα, μέγεθος WE60, 3800 σ.α.λ.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BB6EVD Μοντέλο: WE60RM

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€772.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔαχτυλίδι ταχύτητας
Μέγεθος καπακιούΜ12-1.75 x 20
Μέγεθος ζεύξηςWE60
Τύπος στοιχείουΔαχτυλίδι ταχύτητας ζεύξης ελαστικών
Βαθμολογία HP @ 100 RPM20 hp
Βαθμολογία HP @ 1150 RPM228
Βαθμολογία HP @ 1200 RPM238
Βαθμολογία HP @ 1750 RPM347
Βαθμολογία HP @ 1800 RPM357 hp
Βαθμολογία HP @ 300 RPM60
Βαθμολογία HP @ 3450 RPM684
Βαθμολογία HP @ 3600 RPM684 hp
Βαθμολογία HP @ 50 RPM9.9
Βαθμολογία HP @ 690 RPM137
Βαθμολογία HP @ 870 RPM173
Hub Out Dia.222 mm
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση2 μοίρες
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)3.2 mm
Μέγιστη. RPM3800 RPM
Τύπος προϊόντοςΔαχτυλίδι ταχύτητας Dura-Flex
Ονομαστική ροπή1412
ΜέγεθοςWE60
Πλάτος δακτυλίου ταχύτητας19mm
Θερμ. Εκτίμηση-40 έως 93 βαθμούς Γ
ΧαρακτηριστικάΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.575

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. RPMΜέγεθος καπακιούΡοπή καπακιούΜέγεθοςΠλάτος δακτυλίου ταχύτηταςΒάροςΜέγεθος ζεύξηςHub Dia.Τιμή
Δαχτυλίδι ταχύτητας TB WOODS WE20R Dura-Flex, Χάλυβας χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα, μέγεθος WE20, 2300 lbs.-in. Ροπή, 6600 rpm | AK3XBA WE20R6600 RPM3 / 8-16 UNC x 5/830 λίβρες - πόδια.WE200.66 "2.1 λίβρεςWE204.48 "€364.41
RFQ
Δαχτυλίδι ταχύτητας TB WOODS WE30R Dura-Flex, χάλυβας χαμηλού άνθρακα, μέγεθος WE30, 3650 λίβρες-ιν. Ροπή, 5800 rpm | AK3XBB WE30R5800 RPM3 / 8-16 UNC x 5/830 λίβρες - πόδια.WE300.68 "3.3 λίβρεςWE30-€426.54
RFQ
Δαχτυλίδι ταχύτητας TB WOODS WE40R Dura-Flex, Χάλυβας χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα, μέγεθος WE40, 5500 lbs.-in. Ροπή, 5000 rpm | AK3XBC WE40R5000 RPM3 / 8-16 UNC x 5/830 λίβρες - πόδια.WE400.68 "4.4 λίβρεςWE406.63 "€564.80
RFQ
Δαχτυλίδι ταχύτητας TB WOODS WE50R Dura-Flex, Χάλυβας χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα, μέγεθος WE50, 7650 lbs.-in. Ροπή, 4200 rpm | AK3XBD WE50R4200 RPM3 / 8-16 UNC x 5/830 λίβρες - πόδια.WE500.54 "5.3 λίβρεςWE50-€714.04
RFQ
Δαχτυλίδι ταχύτητας TB WOODS WE60R Dura-Flex, Χάλυβας χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα, μέγεθος WE60, 12500 lbs.-in. Ροπή, 3800 rpm | AK3XBF WE60R3800 RPM1 / 2-13 UNC x 7/875 λίβρες - πόδια.WE601 1 / 4 "7.8 λίβρεςWE60-€751.74
RFQ
TB WOODS WE30RM Dura-Flex Speed ​​Ring, Low Carbon Steel, WE30 Size, 5800 rpm | BA9JGV WE30RM5800 RPMΜ10-1.5 x 16-WE3017mm-WE30138 mm€437.93
TB WOODS WE70RM Dura-Flex Speed ​​Ring, Low Carbon Steel, WE70 Size, 3600 rpm | BB2VGN WE70RM3600 rpmΜ12-1.75 x 20-WE7019mm-WE70-€788.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TB WOODS Δαχτυλίδι ταχύτητας WE60RM Dura-Flex, Χάλυβας χαμηλού άνθρακα, μέγεθος WE60, 3800 σ.α.λ.
€772.23 /μονάδα