Δαχτυλίδι ταχύτητας TB WOODS WE50R Dura-Flex, Χάλυβας χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα, μέγεθος WE50, 7650 lbs.-in. Ροπή, 4200 rpm | AK3XBD

TB WOODS Δαχτυλίδι ταχύτητας WE50R Dura-Flex, Χάλυβας χαμηλού άνθρακα, μέγεθος WE50, 7650 λίβρες-in. Ροπή, 4200 σ.α.λ

Είδος: AK3XBD Μοντέλο: WE50R
€714.04 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔαχτυλίδι ταχύτητας
Μέγεθος καπακιού3 / 8-16 UNC x 5/8
Ροπή καπακιού30 λίβρες - πόδια.
Μέγεθος ζεύξηςWE50
Τύπος στοιχείουΔαχτυλίδι ταχύτητας ζεύξης ελαστικών
Βαθμολογία HP @ 100 RPM12 hp
Βαθμολογία HP @ 1150 RPM140
Βαθμολογία HP @ 1200 RPM146
Βαθμολογία HP @ 1750 RPM212
Βαθμολογία HP @ 1800 RPM218 hp
Βαθμολογία HP @ 300 RPM36
Βαθμολογία HP @ 3450 RPM419
Βαθμολογία HP @ 3600 RPM419 hp
Βαθμολογία HP @ 50 RPM6.1
Βαθμολογία HP @ 690 RPM84
Βαθμολογία HP @ 870 RPM106
Hub Out Dia.8.13 "
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση3 μοίρες
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.09375 "
Μέγιστη. RPM4200 RPM
Θερμοκρασία λειτουργίας.-40 έως 200 βαθμούς. φά
Τύπος προϊόντοςΔαχτυλίδι ταχύτητας Dura-Flex
Ονομαστική ροπή7650 λίβρες-ίντσες.
ΜέγεθοςWE50
Πλάτος δακτυλίου ταχύτητας0.54 "
Θερμ. Εκτίμηση-40 έως 200 βαθμούς F
ΧαρακτηριστικάΑρχικό
Βάρος5.3 λίβρες

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. RPMΜέγεθος καπακιούΡοπή καπακιούΜέγεθοςΠλάτος δακτυλίου ταχύτηταςΒάροςΜέγεθος ζεύξηςHub Dia.Τιμή
Δαχτυλίδι ταχύτητας TB WOODS WE20R Dura-Flex, Χάλυβας χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα, μέγεθος WE20, 2300 lbs.-in. Ροπή, 6600 rpm | AK3XBA WE20R6600 RPM3 / 8-16 UNC x 5/830 λίβρες - πόδια.WE200.66 "2.1 λίβρεςWE204.48 "€364.41
RFQ
Δαχτυλίδι ταχύτητας TB WOODS WE30R Dura-Flex, χάλυβας χαμηλού άνθρακα, μέγεθος WE30, 3650 λίβρες-ιν. Ροπή, 5800 rpm | AK3XBB WE30R5800 RPM3 / 8-16 UNC x 5/830 λίβρες - πόδια.WE300.68 "3.3 λίβρεςWE30-€426.54
RFQ
Δαχτυλίδι ταχύτητας TB WOODS WE40R Dura-Flex, Χάλυβας χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα, μέγεθος WE40, 5500 lbs.-in. Ροπή, 5000 rpm | AK3XBC WE40R5000 RPM3 / 8-16 UNC x 5/830 λίβρες - πόδια.WE400.68 "4.4 λίβρεςWE406.63 "€564.80
RFQ
Δαχτυλίδι ταχύτητας TB WOODS WE60R Dura-Flex, Χάλυβας χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα, μέγεθος WE60, 12500 lbs.-in. Ροπή, 3800 rpm | AK3XBF WE60R3800 RPM1 / 2-13 UNC x 7/875 λίβρες - πόδια.WE601 1 / 4 "7.8 λίβρεςWE60-€751.74
RFQ
TB WOODS WE30RM Dura-Flex Speed ​​Ring, Low Carbon Steel, WE30 Size, 5800 rpm | BA9JGV WE30RM5800 RPMΜ10-1.5 x 16-WE3017mm-WE30138 mm€437.93
TB WOODS WE70RM Dura-Flex Speed ​​Ring, Low Carbon Steel, WE70 Size, 3600 rpm | BB2VGN WE70RM3600 rpmΜ12-1.75 x 20-WE7019mm-WE70-€788.65
TB WOODS WE20RM Dura-Flex Speed ​​Ring, Low Carbon Steel, WE20 Size, 6600 rpm | BB4BML WE20RM6600 RPMΜ10-1.5 x 16-WE2017mm-WE20114 mm€389.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TB WOODS Δαχτυλίδι ταχύτητας WE50R Dura-Flex, Χάλυβας χαμηλού άνθρακα, μέγεθος WE50, 7650 λίβρες-in. Ροπή, 4200 σ.α.λ
€714.04 /μονάδα