TB WOODS WE50H278 Dura-Flex BTS Hub, Low Carbon Steel, Μέγεθος WE50, Διάμετρος οπής 2.875 ιντσών. | AK3XJK

TB WOODS WE50H278 Dura-Flex BTS Hub, Χάλυβας χαμηλού άνθρακα, μέγεθος WE50, διάμετρος οπής 2.875 ιντσών.

Στοιχείο: AK3XJK Μοντέλο: WE50H278
€676.86 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕύκαμπτος άξονας ζεύξης άξονα
Μπόρε Ντιά.2-7 / 8 "
Μέγεθος οπών2 mm
Αντοχή ανοχής+0.0005" έως +0.0020"
Τύπος οπώνΟλοκληρώθηκε με το Keyway
Μέγεθος ζεύξηςWE50
Τύπος στοιχείουΠλήμνη ζεύξης ελαστικών
Βαθμολογία HP @ 100 RPM12 hp
Βαθμολογία HP @ 1150 RPM140
Βαθμολογία HP @ 1200 RPM146
Βαθμολογία HP @ 1750 RPM212
Βαθμολογία HP @ 1800 RPM218 hp
Βαθμολογία HP @ 300 RPM36
Βαθμολογία HP @ 3450 RPM419
Βαθμολογία HP @ 3600 RPM419 hp
Βαθμολογία HP @ 50 RPM6.1
Βαθμολογία HP @ 690 RPM84
Βαθμολογία HP @ 870 RPM106
HubΆξονας άξονα, βαριέται στο μέγεθος
Υλικό πλήμνηςΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Hub Out Dia.8.13 "
Τύπος διανομέαΆξονας άξονα, βαριέται στο μέγεθος
Πλάτος πλήμνης2 3 / 4 "
Κέιγουεϊ3 / 4 "x 3 / 8"
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση3 μοίρες
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.09375 "
Μέγιστη. RPM4200 RPM
Θερμοκρασία λειτουργίας.-40 έως 200 βαθμούς. φά
Τύπος προϊόντοςΔιανομέας Dura-Flex BTS
Ονομαστική ροπή7650 λίβρες-ίντσες.
Ορισμός μεγέθους βίδας5 / 8-11UNC-2B
Βίδα κανονίσματος5 / 8-11UNC-2B
Μήκος βιδών1"
Απαίτηση ροπής Setscrew100 lbs.
ΜέγεθοςWE50
Θερμ. Εκτίμηση-40 έως 200 βαθμούς F
Εύρος ροπήςLO107010
ΧαρακτηριστικάΑρχικό
Βάρος21 lbs.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHub Out Dia.Τύπος σώματοςΜπόρε Ντιά.ΚέιγουεϊΠλάτος KeywayΜήκος έως BoreΜέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΜέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)Τιμή
TB WOODS WE2H58 Dura-Flex BTS Hub, Χάλυβας χαμηλού άνθρακα, Μέγεθος WE2, Διάμετρος οπής 0.625 ιντσών. | AA6YJK 15E635 WE2H581.85 "WE25 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "0.94 "4 μοίρες1 / 16 "€127.21
TB WOODS WE2H118 Dura-Flex BTS Hub, Χάλυβας χαμηλού άνθρακα, μέγεθος WE2, διάμετρος οπής 1.125 ιντσών. | AA6YJL 15E636 WE2H1181.85 "WE21-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "0.94 "4 μοίρες1 / 16 "€141.38
TB WOODS WE2H78 Dura-Flex BTS Hub, Low Carbon Steel, Μέγεθος WE2, Διάμετρος 0.875 ιντσών. | AA6YJM 15E637 WE2H781.85 "WE27 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "0.94 "4 μοίρες1 / 16 "€138.67
TB WOODS WE2H1 Dura-Flex BTS Hub, Χάλυβας χαμηλού άνθρακα, μέγεθος WE2, διάμετρος οπής 1 ίντσας. | AA6YJN 15E638 WE2H11.85 "WE21"1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "0.94 "4 μοίρες1 / 16 "€140.39
TB WOODS WE3H58 Dura-Flex BTS Hub, Low Carbon Steel, Μέγεθος WE3, Διάμετρος 0.625 ιντσών. | AA6YJP 15E639 WE3H582.32 "WE35 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "1.5 "4 μοίρες1 / 16 "€180.89
TB WOODS WE3H78 Dura-Flex BTS Hub, Low Carbon Steel, Μέγεθος WE3, Διάμετρος οπής 0.875 ιντσών. | AA6YJQ 15E640 WE3H782.32 "WE37 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "1.5 "4 μοίρες1 / 16 "€157.07
TB WOODS WE3H1 Dura-Flex BTS Hub, Χάλυβας χαμηλού άνθρακα, Μέγεθος WE3, Διάμετρος οπής 1 ίντσας. | AA6YJR 15E641 WE3H12.32 "WE31"1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "1.5 "4 μοίρες1 / 16 "€171.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TB WOODS WE50H278 Dura-Flex BTS Hub, Χάλυβας χαμηλού άνθρακα, μέγεθος WE50, διάμετρος οπής 2.875 ιντσών.
€676.86 /μονάδα