Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TB WOODS WE20HS118 Dura-Flex BTS Hub, Χάλυβας χαμηλού άνθρακα, Μέγεθος WE20, Διάμετρος οπής 1.125 ιντσών. | BB7GQK

TB WOODS WE20HS118 Dura-Flex BTS Hub, Χάλυβας χαμηλού άνθρακα, μέγεθος WE20, διάμετρος οπής 1.125 ιντσών.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BB7GQK Μοντέλο: WE20HS118

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€307.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕύκαμπτος άξονας ζεύξης άξονα
Μπόρε Ντιά.1-1 / 8 "
Μέγεθος οπών1 mm
Αντοχή ανοχής+0.0005" έως +0.0015"
Τύπος οπώνΟλοκληρώθηκε με το Keyway
Μέγεθος ζεύξηςWE20
Τύπος στοιχείουΠλήμνη ζεύξης ελαστικών
Βαθμολογία HP @ 100 RPM3.7 hp
Βαθμολογία HP @ 1150 RPM42
Βαθμολογία HP @ 1200 RPM44
Βαθμολογία HP @ 1750 RPM64
Βαθμολογία HP @ 1800 RPM66 hp
Βαθμολογία HP @ 300 RPM11
Βαθμολογία HP @ 3450 RPM126
Βαθμολογία HP @ 3600 RPM126 hp
Βαθμολογία HP @ 50 RPM1.8
Βαθμολογία HP @ 690 RPM25
Βαθμολογία HP @ 870 RPM32
HubΆξονας άξονα, βαριέται στο μέγεθος
Υλικό πλήμνηςΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Hub Out Dia.4.48 "
Τύπος διανομέαΆξονας άξονα, βαριέται στο μέγεθος
Πλάτος πλήμνης2.06 "
Κέιγουεϊ1 / 4 "x 1 / 8"
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση3 μοίρες
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.09375 "
Μέγιστη. RPM6600 RPM
Θερμοκρασία λειτουργίας.-40 έως 200 βαθμούς. φά
Ονομαστική ροπή2300 λίβρες-ίντσες.
Ορισμός μεγέθους βίδας1 / 2-13 UNC-2B
Βίδα κανονίσματος1 / 2-13 UNC-2B
Μήκος βιδών1"
Απαίτηση ροπής Setscrew50 "
ΜέγεθοςWE20
Θερμ. Εκτίμηση-40 έως 200 βαθμούς F
Εύρος ροπήςLO107005
ΧαρακτηριστικάΑρχικό
Βάρος6.1 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.745

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHub Out Dia.Τύπος σώματοςΜπόρε Ντιά.ΚέιγουεϊΠλάτος KeywayΜήκος έως BoreΜέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΜέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)Τιμή
TB WOODS WE2H58 Dura-Flex BTS Hub, Χάλυβας χαμηλού άνθρακα, Μέγεθος WE2, Διάμετρος οπής 0.625 ιντσών. | AA6YJK 15E635 WE2H581.85 "WE25 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "0.94 "4 μοίρες1 / 16 "€127.21
TB WOODS WE2H118 Dura-Flex BTS Hub, Χάλυβας χαμηλού άνθρακα, μέγεθος WE2, διάμετρος οπής 1.125 ιντσών. | AA6YJL 15E636 WE2H1181.85 "WE21-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "0.94 "4 μοίρες1 / 16 "€141.38
TB WOODS WE2H78 Dura-Flex BTS Hub, Low Carbon Steel, Μέγεθος WE2, Διάμετρος 0.875 ιντσών. | AA6YJM 15E637 WE2H781.85 "WE27 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "0.94 "4 μοίρες1 / 16 "€138.67
TB WOODS WE2H1 Dura-Flex BTS Hub, Χάλυβας χαμηλού άνθρακα, μέγεθος WE2, διάμετρος οπής 1 ίντσας. | AA6YJN 15E638 WE2H11.85 "WE21"1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "0.94 "4 μοίρες1 / 16 "€140.39
TB WOODS WE3H58 Dura-Flex BTS Hub, Low Carbon Steel, Μέγεθος WE3, Διάμετρος 0.625 ιντσών. | AA6YJP 15E639 WE3H582.32 "WE35 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "1.5 "4 μοίρες1 / 16 "€180.89
TB WOODS WE3H78 Dura-Flex BTS Hub, Low Carbon Steel, Μέγεθος WE3, Διάμετρος οπής 0.875 ιντσών. | AA6YJQ 15E640 WE3H782.32 "WE37 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "1.5 "4 μοίρες1 / 16 "€157.07
TB WOODS WE3H1 Dura-Flex BTS Hub, Χάλυβας χαμηλού άνθρακα, Μέγεθος WE3, Διάμετρος οπής 1 ίντσας. | AA6YJR 15E641 WE3H12.32 "WE31"1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "1.5 "4 μοίρες1 / 16 "€171.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TB WOODS WE20HS118 Dura-Flex BTS Hub, Χάλυβας χαμηλού άνθρακα, μέγεθος WE20, διάμετρος οπής 1.125 ιντσών.
€307.33 /μονάδα