Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TB WOODS WE10HTL Dura-Flex Taper-Lock Hub, Low Carbon Steel, WE10 Size, TL1310 Bushing | AL4JJJ

TB WOODS WE10HTL Dura-Flex Taper-Lock Hub, Χάλυβας χαμηλού άνθρακα, μέγεθος WE10, δακτύλιος TL1310

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AL4JJJ Μοντέλο: WE10HTL

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€222.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚόμβος ζεύξης εύκαμπτου άξονα Taper Lock
Τύπος οπώνΚωνικό κλείδωμα
ΠυκνόςTL1310
Μέγεθος δακτυλίουTL1310
Μέγεθος ζεύξηςWE10
Τύπος στοιχείουΣύστημα ζεύξης ελαστικών Taper-Lock Hub
Βαθμολογία HP @ 100 RPM2.3 hp
Βαθμολογία HP @ 1150 RPM26
Βαθμολογία HP @ 1200 RPM28
Βαθμολογία HP @ 1750 RPM40
Βαθμολογία HP @ 1800 RPM41 hp
Βαθμολογία HP @ 300 RPM6.9
Βαθμολογία HP @ 3450 RPM79
Βαθμολογία HP @ 3600 RPM79 hp
Βαθμολογία HP @ 50 RPM1.2
Βαθμολογία HP @ 690 RPM16
Βαθμολογία HP @ 870 RPM20
HubShaft Hub, TL Bush
Υλικό πλήμνηςΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Hub Out Dia.3.65 "
Τύπος διανομέαShaft Hub, TL Bush
Πλάτος πλήμνης1"
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση4 μοίρες
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)1 / 16 "
Μέγιστη. RPM7500 RPM
Θερμοκρασία λειτουργίας.-40 έως 200 βαθμούς. φά
Ονομαστική ροπή1450 λίβρες-ίντσες.
ΜέγεθοςWE10
Θερμ. Εκτίμηση-40 έως 200 βαθμούς F
ΧαρακτηριστικάΑρχικό
Βάρος9.3 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.81

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHub Out Dia.Τύπος σώματοςΜπόρε Ντιά.Μήκος έως BoreΜέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΜέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)Μέγιστη. RPMΕκτός Dia.Τιμή
TB WOODS WE3HTL Dura-Flex Taper-Lock Hub, Low Carbon Steel, WE3 Size, TL1008 Bushing | AA6YMB 15E696 WE3HTL2.32 "WE3Μέγιστο 1 "0.88 "4 μοίρες1 / 16 "7500 RPM2.32 "€122.94
TB WOODS WE4HTL Dura-Flex Taper-Lock Hub, Low Carbon Steel, WE4 Size, TL1008 Bushing | AA6YMC 15E697 WE4HTL2.6 "WE4Μέγιστο 1 "0.88 "4 μοίρες1 / 16 "7500 RPM2.6 "€165.78
TB WOODS WE5HTL Dura-Flex Taper-Lock Hub, Low Carbon Steel, WE5 Size, TL1108 Bushing | AA6YMD 15E698 WE5HTL3.13 "WE5Μέγιστο 1-1 / 8 "0.88 "4 μοίρες1 / 16 "7500 RPM3.13 "€186.34
TB WOODS WE20HTL Dura-Flex Taper-Lock Hub, Low Carbon Steel, WE20 Size, TL1610 Bushing | AA6YME 15E701 WE20HTL4.48 "WE20Μέγιστο 1-11 / 16 "1"3 μοίρες0.09375 "6600 RPM4.48 "€287.62
TB WOODS WE30HTL Dura-Flex Taper-Lock Hub, Low Carbon Steel, WE30 Size, TL2012 Bushing | AA6YMF 15E702 WE30HTL5.42 "WE30Μέγιστο 2-1 / 8 "1.25 "3 μοίρες0.09375 "5800 RPM5.42 "€398.48
TB WOODS WE40HTL Dura-Flex Taper-Lock Hub, Low Carbon Steel, WE40 Size, TL2517 Bushing | AA6YMG 15E703 WE40HTL6.63 "WE40Μέγιστο 2-11 / 16 "1.75 "3 μοίρες0.09375 "5000 RPM6.63 "€506.72
TB WOODS WE50HTL Dura-Flex Taper-Lock Hub, Low Carbon Steel, WE50 Size, TL2517 Bushing | AA6YMH 15E704 WE50HTL8.13 "WE50Μέγιστο 2-11 / 16 "1.75 "3 μοίρες0.09375 "4200 RPM8.13 "€692.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TB WOODS WE10HTL Dura-Flex Taper-Lock Hub, Χάλυβας χαμηλού άνθρακα, μέγεθος WE10, δακτύλιος TL1310
€222.50 /μονάδα