TB WOODS P3814M115TL Synchronous Plus TL Belt Sprocket, Cast Iron, 115mm Belt Width, 6.667 inch Pitch Dia. | AX4FJV

TB WOODS P3814M115TL Synchronous Plus TL γρανάζι ζώνης, χυτοσίδηρος, πλάτος ζώνης 115 mm, διάμετρος βήματος 6.667 ιντσών.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AX4FJV Μοντέλο: P3814M115TL

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€719.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔόντι τροχού
Ζώνη ζώνης115mm
Τύπος οπώνΚωνικό κλείδωμα
Πυκνός3020
Διάσταση Ε1.63 "
Διάσταση L2"
Διάσταση Μ1.63 "
Πλάτος προσώπου5 1 / 4 "
Μήκος πλήμνης2"
Αδράνεια WR1 λίβρες-τετρ. πόδια
Μέσα Dia.4.94 "
ΥλικόΜαντεμένια
Μέγιστη. RPM3820 RPM
Αριθμός δοντιών38
Εκτός Dia.6.56 "
Πίσσα210-002.01
Πίτσα Ντιά.6.667 "
Υψηλό RPM3,820 rpm
Βάρος19.2 lbs.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.64

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.Ζώνη ζώνηςΔιάσταση ΕΥλικόΜέγιστη. RPMΑριθμός δοντιώνΕκτός Dia.ΠίσσαΤιμή
Γρανάζια ζώνης TB WOODS P328M20TL Synchronous Plus TL, όλκιμο σίδηρο, πλάτος ζώνης 20 mm, διάμετρος βήματος 3.208 ιντσών. | AK6XKT P328M20TL2 1 / 4 "20mm0.13 "Όλκιμος σίδηρος12110 RPM323.15 "180-036€215.82
RFQ
TB WOODS P308M30TL Synchronous Plus TL γρανάζι ζώνης, όλκιμο σίδηρο, πλάτος ζώνης 30 mm, διάμετρος βήματος 3.008 ίντσες. | AK6XLL P308M30TL2 1 / 4 "30mm0.13 "Όλκιμος σίδηρος12930 RPM302.95 "180-036€219.48
RFQ
Γρανάζια ζώνης TB WOODS P408M30TL Synchronous Plus TL, όλκιμο σίδηρο, πλάτος ζώνης 30 mm, διάμετρος βήματος 4.01 ιντσών. | AK6XLT P408M30TL3.19 "30mm0"Όλκιμος σίδηρος9650 RPM403.96 "180-036€263.61
RFQ
TB WOODS P808M30TL Synchronous Plus TL γρανάζι ζώνης, Χυτοσίδηρος, Διάμετρος πλήμνης 4.88 ιντσών, Πλάτος ζώνης 30 mm | AK6XMA P808M30TL-30mm0"Μαντεμένια3140 RPM807.97 "180-036€502.32
RFQ
Γρανάζια ζώνης TB WOODS P328M30TL Synchronous Plus TL, όλκιμο σίδερο, πλάτος ζώνης 30 mm, διάμετρος βήματος 3.208 ίντσες. | AL2CAZ P328M30TL2.38 "30mm0.13 "Όλκιμος σίδηρος12110 RPM323.15 "180-036€226.80
RFQ
Γρανάζια ζώνης TB WOODS P568M50TL Synchronous Plus TL, Χυτοσίδηρος, Πλάτος ζώνης 50 mm, Διάμετρος βήματος 5.614 ιντσών. | AL2DVN P568M50TL4.63 "50mm0"Μαντεμένια4500 rpm565.56 "180-036€413.41
RFQ
TB WOODS P4414M40TL Synchronous Plus TL γρανάζι ζώνης, χυτοσίδηρος, πλάτος ζώνης 40 mm, διάμετρος βήματος 7.72 ιντσών. | AL2FDY P4414M40TL6.13 "40mm0"Μαντεμένια3290 RPM447.61 "210-002.01€483.55
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TB WOODS P3814M115TL Synchronous Plus TL γρανάζι ζώνης, χυτοσίδηρος, πλάτος ζώνης 115 mm, διάμετρος βήματος 6.667 ιντσών.
€719.89 /μονάδα