Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TB WOODS L070NH L-Jaw Solid Center Spider, Buna-N, Μαύρο, Μέγεθος L070, Εξωτερική διάμετρος 1.36 ιντσών. | BA9NNJ

TB WOODS L070NH L-Jaw Solid Center Spider, Buna-N, Μαύρο, Μέγεθος L070, Εξωτερική διάμετρος 1.36 ιντσών.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BA9NNJ Μοντέλο: L070NH

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€5.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑράχνη σύζευξης σαγονιού
Κεντρική τρύπα0.46 "
Χημική αντίστασηΦτωχό
Μέγεθος ζεύξηςL070
Στοιχείο Durometer80A
Τύπος στοιχείουΈνθετο ζεύξης σιαγόνων
Αντοχή σε υγρασίαNice!
Βαθμολογία HP @ 100 RPM0.0069 hp
Τύπος γνάθουΕτερόφυλη
ΥλικόBuna-N, Μαύρο
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση1 μοίρες
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.015 "
Μέγιστη. RPM14000 RPM
Αντοχή στο λάδιNice!
Θερμοκρασία λειτουργίας.-40 έως 212 βαθμούς. φά
Εκτός Dia.1.36 "
Τύπος προϊόντοςL-Jaw Solid Center Spider
Ονομαστική ροπή43 λίβρες-τετρ. πόδια
ΜέγεθοςL070
Θερμ. Εκτίμηση-40 βαθμοί F έως 212 βαθμός F
Πάχος0.44 "
Ροπή1028 Nm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΧημική αντίστασηΧρώμαΜέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΜέγιστη. ΟπήΜέγιστη. RPMΜέγιστη. ΡοπήΑντοχή στο λάδιΤιμή
TB WOODS L150N L-Jaw Solid Center Spider, Buna-N, Μαύρο, Μέγεθος L150, Εξωτερική διάμετρος 3.725 ιντσών. | AA8TQY 1A413 / 12001 L150NBuna-N, ΜαύροΦτωχόΜαύρη1 μοίρες-5000 RPM1240 In.Lbs.Nice!€57.37
TB WOODS L150H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, Λευκό, Μέγεθος L150, Εξωτερική διάμετρος 3.725 ιντσών. | AA8TQZ 1A414 / 11993 L150HHytrel, ΛευκόΈξοχαTan0.25 μοίρες-5000 RPM3708 In.Lbs.Έξοχα€157.38
TB WOODS L110H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, Λευκό, Μέγεθος L110, Εξωτερική διάμετρος 3.3 ιντσών. | AA8TRA 1A415 / 11717 L110HHytrel, ΛευκόΈξοχαTan0.25 μοίρες-5000 RPM2268 In.Lbs.Έξοχα€145.29
TB WOODS L099H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, White, L099 Μέγεθος, Εξωτερική διάμετρος 2.53 ιντσών. | AA8TRB 1A416 / 11486 L099HHytrel, ΛευκόΈξοχαTan0.25 μοίρες-7000 RPM792/1134 ίντσες-λίβρες.Έξοχα€105.91
TB WOODS L070H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, Λευκό, Μέγεθος L070, Εξωτερική διάμετρος 1.36 ιντσών. | AA8TYH 1A923 / 25308 L070HHytrel, ΛευκόΈξοχαTan0.25 μοίρες-14000 RPM114 In.Lbs.Έξοχα€22.31
TB WOODS L075H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, White, L075 Μέγεθος, 1.735 ίντσες Εξωτερική Διάμετρος. | AA8TYJ 1A924 / 25309 L075HHytrel, ΛευκόΈξοχαTan0.25 μοίρες-11000 RPM227 In.Lbs.Έξοχα€36.99
TB WOODS L090H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, White, Μέγεθος L090, Εξωτερική διάμετρος 2.1 ιντσών. | AA8TYK 1A925 / 25310 L090HHytrel, ΛευκόΈξοχαTan0.25 μοίρες1.000/1.1259000 RPM401/561 ίντσες-λίβρες.Έξοχα€57.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TB WOODS L070NH L-Jaw Solid Center Spider, Buna-N, Μαύρο, Μέγεθος L070, Εξωτερική διάμετρος 1.36 ιντσών.
€5.33 /μονάδα