TB WOODS G5311 G5 Form Flex Coupling, 311 Μέγεθος, 11000 lbs.-in. Ροπή, 5400 rpm | CE6DYT

TB WOODS G5311 G5 Form Flex Coupling, 311 Size, 11000 lbs.-in. Ροπή, 5400 σ.α.λ

Στοιχείο: CE6DYT Μοντέλο: G5311
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυέλικτη ζεύξη
Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση0.5 μοίρες
Μέγεθος ζεύξης311
Διάσταση A5.88 "
Διάσταση F2 1 / 2 "
Διάσταση G0.4 "
Δωρεάν Float +/-0.028 "
Βαθμολογία HP @ 100 RPM17 hp
Αδράνεια στο D Min.86.75 λίβρες-τετρ. πόδια
Μέγιστη. Οπή2.813 ", 78", 86 "
Μέγιστη. Ο/Σ οπής3 1 / 8 "
Μέγιστη. Διάσταση @ 1200 RPM116 "
Μέγιστη. Διάσταση @ 1500 RPM103 "
Μέγιστη. Διάσταση @ 1800 RPM94 "
Μέγιστη. Διάσταση @ 600 RPM164 "
Μέγιστη. Διάσταση @ 750 RPM146 "
Μέγιστη. Διάσταση @ 900 RPM134 "
Μέγιστη. RPM5400 RPM
Διάσταση διανομέα O/S4.3 "
Μέγιστη ροπή O / L22000 λίβρες-ίντσες.
Ονομαστική ροπή11000 λίβρες-ίντσες.
Τυπική διάσταση κόμβου3.91 "
Σωλήνας μέσα Dia.3.39 "
Σωλήνας εκτός Dia.3.63 "

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑδράνεια στο D Min.Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΜέγεθος ζεύξηςΜέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΜέγιστη. ΟπήΜέγιστη. Ο/Σ οπήςΜέγιστη. Διάσταση @ 1200 RPMΜέγιστη. Διάσταση @ 1500 RPMΤιμή
TB WOODS G5321 G5 Form Flex Coupling, 321 Μέγεθος, 20500 lbs.-in. Ροπή, 4900 rpm | CE6DYU G5321148.2 λίβρες-τετρ. πόδια0.5 μοίρες321-3 ", 83", 90 "3 1 / 4 "124 "110 "-
RFQ
TB WOODS G5332 G5 Form Flex Coupling, 332 Size, 32000 lbs.-in. Ροπή, 4400 rpm | CE6DYV G5332271.2 λίβρες-τετρ. πόδια0.5 μοίρες3320.5 βαθμούς / πακέτο δίσκου3.188 ", 87", 95 "3.438 "127 "114 "-
RFQ
TB WOODS G5346 G5 Form Flex Coupling, 346 Μέγεθος, 46000 lbs.-in. Ροπή, 4100 rpm | CE6DYW G5346568.7 λίβρες-τετρ. πόδια0.5 μοίρες346-107" , 117" , 3 3/4"4 1 / 4 "136 "122 "-
RFQ
TB WOODS G5380 G5 Form Flex Coupling, 380 Μέγεθος, 80000 lbs.-in. Ροπή, 3800 rpm | CE6DYX G5380944.6 λίβρες-τετρ. πόδια0.5 μοίρες380-105" , 118" , 3 3/4"4 1 / 4 "140 "125 "-
RFQ
TB WOODS G5412 G5 Form Flex Coupling, 412 Μέγεθος, 120000 lbs.-in. Ροπή, 3500 rpm | CE6DYY G54121972.6 λίβρες-τετρ. πόδια0.33 μοίρες4120.33 βαθμούς / πακέτο δίσκου120" , 135" , 4 1/2"4 3 / 4 "151 "135 "-
RFQ
TB WOODS G5419 G5 Form Flex Coupling, 419 Μέγεθος, 190000 lbs.-in. Ροπή, 3000 rpm | CE6DYZ G54194137 λίβρες-τετρ. πόδια0.33 μοίρες419-130" , 150" , 4 1/2"5 1 / 2 "157 "140 "-
RFQ
TB WOODS G5424 G5 Form Flex Coupling, 424 Μέγεθος, 300000 lbs.-in. Ροπή, 2750 rpm | CE6DZA G54249456 λίβρες-τετρ. πόδια0.33 μοίρες424-190 ", 6.625"-184 "164 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TB WOODS G5311 G5 Form Flex Coupling, 311 Size, 11000 lbs.-in. Ροπή, 5400 σ.α.λ