TB WOODS A5C25_2G A5C/B5C Form Flex Coupling, 25 Μέγεθος, 3800 lbs.-in. Ροπή | CE6DQX

TB WOODS A5C25_2G A5C/B5C Form Flex Coupling, 25 μέγεθος, 3800 lbs.-in. Ροπή

Είδος: CE6DQX Μοντέλο: A5C25_2G
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυέλικτη ζεύξη
Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση1 μοίρες
Μέγεθος ζεύξης25
Διάσταση A4.95 "
Διάσταση F1.62 "
Διάσταση G0.45 "
Διάσταση Η2.8 "
Διάσταση J2.3 "
Δωρεάν Float +/-0.06 "
Βαθμολογία HP @ 100 RPM6.03 hp
Μέγιστη. Οπή2 1/2" , 2"
Μέγιστη. Διάσταση @ 1500 RPM78 "
Μέγιστη. Διάσταση @ 1800 RPM71 "
Ονομαστική ροπή3800 λίβρες-ίντσες.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔωρεάν Float +/-Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΜέγεθος ζεύξηςΜέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΜέγιστη. ΟπήΜέγιστη. Διάσταση @ 1500 RPMΜέγιστη. Διάσταση @ 1800 RPMΔιάσταση AΤιμή
TB WOODS A5C20_2G A5C/B5C Form Flex Coupling, 20 μέγεθος, 2200 lbs.-in. Ροπή | CE6DQV A5C20_2G0.055 "1 μοίρες20-1.63" , 2 1/8"79 "72 "4.08 "-
RFQ
TB WOODS A5C20_2R A5C/B5C Form Flex Coupling, 20 Size, 2200 lbs.-in. Ροπή | CE6DQW A5C20_2R0.055 "1 μοίρες201 βαθμούς / πακέτο δίσκου1.63" , 2 1/8"84 "84 "4.08 "-
RFQ
TB WOODS A5C25_2R A5C/B5C Form Flex Coupling, 25 μέγεθος, 3800 lbs.-in. Ροπή | CE6DQY A5C25_2R0.06 "1 μοίρες25-2 1/2" , 2"83 "83 "4.95 "-
RFQ
TB WOODS A5C30_3B A5C/B5C Form Flex Coupling, 30 Size, 6930 lbs.-in. Ροπή | CE6DQZ A5C30_3B0.065 "1 μοίρες301 βαθμούς / πακέτο δίσκου2 7/8" , 2.38"130 "122 "5.63 "-
RFQ
TB WOODS A5C30_3R A5C/B5C Form Flex Coupling, 30 Μέγεθος, 6930 lbs.-in. Ροπή | CE6DRA A5C30_3R0.065 "1 μοίρες30-2 7/8" , 2.38"117 "107 "5.63 "-
RFQ
TB WOODS A5C35_4B A5C/B5C Form Flex Coupling, 35 μέγεθος, 11340 lbs.-in. Ροπή | CE6DRB A5C35_4B0.085 "1 μοίρες35-2.88" , 3 3/4"147 "140 "6.63 "-
RFQ
TB WOODS A5C35_4R A5C/B5C Form Flex Coupling, 35 Μέγεθος, 11340 lbs.-in. Ροπή | CE6DRC A5C35_4R0.085 "1 μοίρες351 βαθμούς / πακέτο δίσκου2.88" , 3 3/4"135 "123 "6.63 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TB WOODS A5C25_2G A5C/B5C Form Flex Coupling, 25 μέγεθος, 3800 lbs.-in. Ροπή