Γρανάζια ιμάντα χρονισμού TB WOODS 96H150, Χυτοσίδηρος, Διάμετρος πλήμνης 5.25 ιντσών, Πλάτος ιμάντα 1.5 ιντσών | AK6DAQ

TB WOODS Γρανάζια ιμάντα χρονισμού 96H150, Χυτοσίδηρος, Διάμετρος πλήμνης 5.25 ιντσών, Πλάτος ιμάντα 1.5 ιντσών

Είδος: AK6DAQ Μοντέλο: 96H150
€574.00 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔόντι τροχού
Ζώνη ζώνης1 1 / 2 "
Τύπος οπώνΓρήγορη αποσύνδεση δακτυλίου
ΠυκνόςSF
Διάσταση Ε0.44 "
Διάσταση L2"
Διάσταση Μ1 / 4 "
Πλάτος προσώπου1.81 "
Hub Dia.5 1 / 4 "
Μήκος πλήμνης1 1 / 4 "
Τοποθεσία κόμβου1 / 4 "
Αδράνεια WR6.82 λίβρες-τετρ. πόδια
Μέσα Dia.14.13 "
ΥλικόΜαντεμένια
Μέγιστη. RPM1650 RPM
Αριθμός δοντιών96
Εκτός Dia.15.23 "
Πίσσα1 / 2 "
Πίτσα Ντιά.15.279 "
Υψηλό RPM1,650RPM
Βάρος28 λίβρες

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤοποθεσία κόμβουΖώνη ζώνηςΤύπος οπώνΑδράνεια WRΜέσα Dia.ΥλικόΜέγιστη. RPMΑριθμός δοντιώνΤιμή
TB WOODS 80XL037 Γρανάζια ιμάντα χρονισμού, νεοπρένιο, πλάτος ιμάντα 0.38 ιντσών, βήμα 0.2 ιντσών | AK4RNP 80XL037-0.38 "---Neoprene-40€6.58
RFQ
TB WOODS 90XL037 Γρανάζια ιμάντα χρονισμού, νεοπρένιο, πλάτος ιμάντα 0.38 ιντσών, βήμα 0.2 ιντσών | AK4RNR 90XL037-0.38 "---Neoprene-45€6.72
RFQ
TB WOODS 120XL037 Γρανάζια ιμάντα χρονισμού, νεοπρένιο, πλάτος ιμάντα 0.38 ιντσών, βήμα 0.2 ιντσών | AK4RNZ 120XL037-0.38 "---Neoprene-60€7.28
RFQ
TB WOODS 150XL037 Γρανάζια ιμάντα χρονισμού, νεοπρένιο, πλάτος ιμάντα 0.38 ιντσών, βήμα 0.2 ιντσών | AK4RPG 150XL037-0.38 "---Neoprene-75€7.84
RFQ
TB WOODS 200XL037 Γρανάζια ιμάντα χρονισμού, νεοπρένιο, πλάτος ιμάντα 0.38 ιντσών, βήμα 0.2 ιντσών | AK4RPV 200XL037-0.38 "---Neoprene-100€8.96
RFQ
TB WOODS 220XL037 Γρανάζια ιμάντα χρονισμού, νεοπρένιο, πλάτος ιμάντα 0.38 ιντσών, βήμα 0.2 ιντσών | AK4RQA 220XL037-0.38 "---Neoprene-110€9.38
RFQ
TB WOODS 210L050 Γρανάζια ιμάντα χρονισμού, νεοπρένιο, πλάτος ιμάντα 0.5 ιντσών, βήμα 0.375 ιντσών | AK4RQU 210L050-1 / 2 "---Neoprene-56€15.40
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TB WOODS Γρανάζια ιμάντα χρονισμού 96H150, Χυτοσίδηρος, Διάμετρος πλήμνης 5.25 ιντσών, Πλάτος ιμάντα 1.5 ιντσών
€574.00 /μονάδα