TB WOODS 72XXH500 Timing Belt Sprocket, Cast Iron, 9.75 inch Hub Dia., 5 inch Belt Width | AX4TCH

TB WOODS 72XXH500 οδοντωτός ιμάντας, χυτοσίδηρος, διάμετρος πλήμνης 9.75 ιντσών, πλάτος ιμάντα 5 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AX4TCH Μοντέλο: 72XXH500

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,925.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔόντι τροχού
Ζώνη ζώνης5"
Τύπος οπώνΓρήγορη αποσύνδεση δακτυλίου
ΠυκνόςM
Διάσταση Ε1.16 "
Διάσταση L6 3 / 4 "
Διάσταση Μ0.22 "
Πλάτος προσώπου5.81 "
Hub Dia.9.75 "
Μήκος πλήμνης5.19 "
Τοποθεσία κόμβου0.31 "
Αδράνεια WR198 λίβρες-τετρ. πόδια
Μέσα Dia.26.31 "
ΥλικόΜαντεμένια
Μέγιστη. RPM880 RPM
Αριθμός δοντιών72
Εκτός Dia.28.53 "
Πίσσα1 1 / 4 "
Πίτσα Ντιά.28.648 "
Τύπος προϊόντοςΣυγχρονισμός
Υψηλό RPM880RPM
Βάρος232 lbs.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 104.4

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤοποθεσία κόμβουΖώνη ζώνηςΤύπος οπώνΑδράνεια WRΜέσα Dia.ΥλικόΜέγιστη. RPMΑριθμός δοντιώνΤιμή
TB WOODS 80XL037 Γρανάζια ιμάντα χρονισμού, νεοπρένιο, πλάτος ιμάντα 0.38 ιντσών, βήμα 0.2 ιντσών | AK4RNP 80XL037-0.38 "---Neoprene-40€6.58
RFQ
TB WOODS 90XL037 Γρανάζια ιμάντα χρονισμού, νεοπρένιο, πλάτος ιμάντα 0.38 ιντσών, βήμα 0.2 ιντσών | AK4RNR 90XL037-0.38 "---Neoprene-45€6.72
RFQ
TB WOODS 120XL037 Γρανάζια ιμάντα χρονισμού, νεοπρένιο, πλάτος ιμάντα 0.38 ιντσών, βήμα 0.2 ιντσών | AK4RNZ 120XL037-0.38 "---Neoprene-60€7.28
RFQ
TB WOODS 150XL037 Γρανάζια ιμάντα χρονισμού, νεοπρένιο, πλάτος ιμάντα 0.38 ιντσών, βήμα 0.2 ιντσών | AK4RPG 150XL037-0.38 "---Neoprene-75€7.84
RFQ
TB WOODS 200XL037 Γρανάζια ιμάντα χρονισμού, νεοπρένιο, πλάτος ιμάντα 0.38 ιντσών, βήμα 0.2 ιντσών | AK4RPV 200XL037-0.38 "---Neoprene-100€8.96
RFQ
TB WOODS 220XL037 Γρανάζια ιμάντα χρονισμού, νεοπρένιο, πλάτος ιμάντα 0.38 ιντσών, βήμα 0.2 ιντσών | AK4RQA 220XL037-0.38 "---Neoprene-110€9.38
RFQ
TB WOODS 210L050 Γρανάζια ιμάντα χρονισμού, νεοπρένιο, πλάτος ιμάντα 0.5 ιντσών, βήμα 0.375 ιντσών | AK4RQU 210L050-1 / 2 "---Neoprene-56€15.40
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TB WOODS 72XXH500 οδοντωτός ιμάντας, χυτοσίδηρος, διάμετρος πλήμνης 9.75 ιντσών, πλάτος ιμάντα 5 ιντσών
€3,925.75 /μονάδα