Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TB WOODS 6J78 Sure-Flex Type J BTS Φλάντζα, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 6, Διάμετρος οπής 0.875 ιντσών. | AG3EFV 32ZR29

TB WOODS Φλάντζα 6J78 Sure-Flex Type J BTS, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 6, Διάμετρος οπής 0.875 ίντσας.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3EFV Μοντέλο: 6J78Cross Ref: 32ZR29
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
€68.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλάντζα
Τύπος σώματοςΤύπος-J Φλάντζα Κλείσιμο σε συνδυασμό
Μπόρε Ντιά.7 / 8 "
Μέγεθος οπών7 / 8 "
Αντοχή ανοχής+0.0005" έως +0.0015"
Τύπος οπώνΟλοκληρώθηκε με το Keyway
Απαιτείται δακτύλιοςΚανένας
Εξάρτημα WR0.0268 λίβρες-τετρ. πόδια
Μέγεθος ζεύξης6
Μήκος φλάντζας1 1 / 4 "
Ύψος4"
Βαθμολογία HP @ 100 RPM0.93 hp
HubΆξονας άξονα
Hub Dia.2 1 / 2 "
Μήκος πλήμνης9 / 16 "
Ιδανικό γιαΕφαρμογές σε κινητήρες, αντλίες, συμπιεστές, φυσητήρες, αναμικτήρες και μεταφορείς
Μέγεθος καθίσματος κλειδιού (σε.)3 / 16 "x 3 / 32"
Μήκος έως Bore1.3125 "
ΥλικόΧυτοσίδηρος υψηλής αντοχής
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση0.07 "
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση1 μοίρες
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.015 "
Μέγιστη. RPM6000 rpm
Εκτός Dia.4"
Ονομαστική ροπή585 λίβρες-ίντσες.
Ρυθμίστε την απόσταση βίδας1 / 4 "
Ορισμός μεγέθους βίδας5 / 16-18 UNC
Βίδα κανονίσματος5 / 16-18 UNC
Μήκος βιδών1 1 / 4 "
Τοποθεσία SetscrewΈνα πάνω από KS και @ 90 Μοίρες
Απαίτηση ροπής Setscrew13 λίβρες-ίντσες.
Μήκος διανομέα SF9 / 16 "
Βάρος1.2 lbs.
Πλάτος568938 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9495
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)10.41
Πλάτος πλοίου (cm)10.41
Κωδικός ΕΣ8483608000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHub Dia.Μπόρε Ντιά.Μέγεθος οπώνΜήκος πλήμνηςΜήκος έως BoreΥλικόΜέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΜέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)Τιμή
TB WOODS 3J38 Sure-Flex Type J BTS Flange, Sintered Carbon Steel, 3 Size, 0.375 inch Διάμετρος οπής. | AG3EFA 32ZR11 3J381 1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "13 / 32 "0.796875 "Χάλυβας άνθρακα0.035 "0.01 "€23.52
TB WOODS 3J12 Sure-Flex Type J BTS φλάντζα, πυροσυσσωματωμένος ανθρακούχο χάλυβας, 3 Μέγεθος, διάμετρος 0.5 ιντσών. | AG3EFB 32ZR12 3J121 1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "13 / 32 "0.796875 "Χάλυβας άνθρακα0.035 "0.01 "€22.58
TB WOODS 3J58 Sure-Flex Type J BTS Flange, Sintered Carbon Steel, 3 Size, 0.625 inch Διάμετρος οπής. | AG3EFC 32ZR13 3J581 1 / 2 "5 / 8 "5 / 8 "13 / 32 "0.796875 "Χάλυβας άνθρακα0.035 "0.01 "€21.43
TB WOODS 3J34 Sure-Flex Type J BTS Flange, Sintered Carbon Steel, 3 Size, 0.75 inch Διάμετρος οπής. | AG3EFD 32ZR14 3J341 1 / 2 "3 / 4 "1 mm13 / 32 "0.796875 "Χάλυβας άνθρακα0.035 "0.01 "€24.02
TB WOODS 3J78 ​​Sure-Flex Type J BTS Flange, Sintered Carbon Steel, 3 Size, 0.875 inch Διάμετρος οπής. | AG3EFE 32ZR15 3J781 1 / 2 "7 / 8 "7 / 8 "13 / 32 "0.796875 "Χάλυβας άνθρακα0.035 "0.01 "€24.19
TB WOODS 4J12 Sure-Flex Type J BTS Flange, Sintered Carbon Steel, Μέγεθος 4, Διάμετρος οπής 0.5 ιντσών. | AG3EFF 32ZR16 4J121 5 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "27 / 64 "0.859375 "Χάλυβας άνθρακα0.043 "0.01 "€30.50
TB WOODS 4J58 Sure-Flex Type J BTS Flange, Sintered Carbon Steel, 4 Size, 0.625 inch Διάμετρος οπής. | AG3EFG 32ZR17 4J581 5 / 8 "5 / 8 "5 / 8 "27 / 64 "0.859375 "Χάλυβας άνθρακα0.043 "0.01 "€30.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TB WOODS Φλάντζα 6J78 Sure-Flex Type J BTS, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 6, Διάμετρος οπής 0.875 ίντσας.
€68.13 /μονάδα