Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TB WOODS 4J58 Sure-Flex Type J BTS Flange, Sintered Carbon Steel, 4 Size, 0.625 inch Διάμετρος οπής. | AG3EFG 32ZR17

TB WOODS Φλάντζα 4J58 Sure-Flex Type J BTS, πυροσυσσωματωμένος ανθρακούχο χάλυβας, Μέγεθος 4, Διάμετρος οπής 0.625 ιντσών.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3EFG Μοντέλο: 4J58Cross Ref: 32ZR17
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
€26.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλάντζα
Τύπος σώματοςΤύπος-J Φλάντζα Κλείσιμο σε συνδυασμό
Μπόρε Ντιά.5 / 8 "
Μέγεθος οπών5 / 8 "
Αντοχή ανοχής+0.0005" έως +0.0015"
Τύπος οπώνΟλοκληρώθηκε με το Keyway
Απαιτείται δακτύλιοςΚανένας
Εξάρτημα WR0.002 λίβρες-τετρ. πόδια
Μέγεθος ζεύξης4
Μήκος φλάντζας7 / 16 "
Ύψος2.5 "
Βαθμολογία HP @ 100 RPM0.25 hp
HubΆξονας άξονα
Hub Dia.1 5 / 8 "
Μήκος πλήμνης27 / 64 "
Ιδανικό γιαΕφαρμογές σε κινητήρες, αντλίες, συμπιεστές, φυσητήρες, αναμικτήρες και μεταφορείς
Μέγεθος καθίσματος κλειδιού (σε.)3 / 16 "x 3 / 32"
Μήκος έως Bore0.859375 "
ΥλικόΧάλυβας άνθρακα
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση0.043 "
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση1 μοίρες
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.01 "
Μέγιστη. RPM7600 rpm
Εκτός Dia.2 1 / 2 "
Ονομαστική ροπή156 λίβρες-ίντσες.
Ρυθμίστε την απόσταση βίδας3/16 "
Ορισμός μεγέθους βίδας1 / 4-20 UNC
Βίδα κανονίσματος1 / 4-20 UNC
Μήκος βιδών3 / 8 "
Τοποθεσία SetscrewΈνα πάνω από KS και @ 90 Μοίρες
Απαίτηση ροπής Setscrew3 λίβρες-ίντσες.
Μήκος διανομέα SF0.421875 "
Βάρος0.4 lbs.
Πλάτος568936 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)6.86
Πλάτος πλοίου (cm)6.86
Κωδικός ΕΣ8483608000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHub Dia.Μπόρε Ντιά.Μέγεθος οπώνΜήκος πλήμνηςΜήκος έως BoreΥλικόΜέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΜέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)Τιμή
TB WOODS 3J38 Sure-Flex Type J BTS Flange, Sintered Carbon Steel, 3 Size, 0.375 inch Διάμετρος οπής. | AG3EFA 32ZR11 3J381 1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "13 / 32 "0.796875 "Χάλυβας άνθρακα0.035 "0.01 "€20.93
TB WOODS 3J12 Sure-Flex Type J BTS φλάντζα, πυροσυσσωματωμένος ανθρακούχο χάλυβας, 3 Μέγεθος, διάμετρος 0.5 ιντσών. | AG3EFB 32ZR12 3J121 1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "13 / 32 "0.796875 "Χάλυβας άνθρακα0.035 "0.01 "€20.42
TB WOODS 3J58 Sure-Flex Type J BTS Flange, Sintered Carbon Steel, 3 Size, 0.625 inch Διάμετρος οπής. | AG3EFC 32ZR13 3J581 1 / 2 "5 / 8 "5 / 8 "13 / 32 "0.796875 "Χάλυβας άνθρακα0.035 "0.01 "€19.39
TB WOODS 3J34 Sure-Flex Type J BTS Flange, Sintered Carbon Steel, 3 Size, 0.75 inch Διάμετρος οπής. | AG3EFD 32ZR14 3J341 1 / 2 "3 / 4 "1 mm13 / 32 "0.796875 "Χάλυβας άνθρακα0.035 "0.01 "€21.38
TB WOODS 3J78 ​​Sure-Flex Type J BTS Flange, Sintered Carbon Steel, 3 Size, 0.875 inch Διάμετρος οπής. | AG3EFE 32ZR15 3J781 1 / 2 "7 / 8 "7 / 8 "13 / 32 "0.796875 "Χάλυβας άνθρακα0.035 "0.01 "€21.54
TB WOODS 4J12 Sure-Flex Type J BTS Flange, Sintered Carbon Steel, Μέγεθος 4, Διάμετρος οπής 0.5 ιντσών. | AG3EFF 32ZR16 4J121 5 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "27 / 64 "0.859375 "Χάλυβας άνθρακα0.043 "0.01 "€27.59
TB WOODS 4J34 Sure-Flex Type J BTS Flange, Sintered Carbon Steel, 4 Size, 0.75 inch Διάμετρος οπής. | AG3EFH 32ZR18 4J341 5 / 8 "3 / 4 "1 mm27 / 64 "0.859375 "Χάλυβας άνθρακα0.043 "0.01 "€28.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TB WOODS Φλάντζα 4J58 Sure-Flex Type J BTS, πυροσυσσωματωμένος ανθρακούχο χάλυβας, Μέγεθος 4, Διάμετρος οπής 0.625 ιντσών.
€26.95 /μονάδα