TB WOODS 5V31510 Narrow V-Belt Sheave, Cast Iron, 5V Type Belt, 31.5 inch Datum Dia. | BA3CVR

TB WOODS 5V31510 Στενή τροχαλία ζώνης V, Χυτοσίδηρος, Ζώνη τύπου 5V, 31.5 ιντσών Datum Dia.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BA3CVR Μοντέλο: 5V31510

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,477.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤράλι με ζώνη V
ΥπόλοιποΣτάνταρ, 1 αεροπλάνο
Τύπος ζώνης5V
Τύπος οπώνΓρήγορη αποσύνδεση δακτυλίου
ΠυκνόςM
Διάμετρος δεδομένων31.5 "
Διάσταση Ε0.47 "
Διάσταση L6 3 / 4 "
Διάσταση Μ0.03 "
Πλάτος προσώπου7.19 "
Τοποθεσία κόμβου1.94 "
Αδράνεια WR287 λίβρες-τετρ. πόδια
Μέσα Dia.29.5 "
ΥλικόΜαντεμένια
Μέγιστη. RPM800 RPM
Αριθμός αυλακώσεων10
Εκτός Dia.31.5 "
Συνολικό μήκος7.21875 "
Πίτσα Ντιά.31.5 "
Τύπος προϊόντοςΣτενός
Υψηλό RPM800RPM
Βάρος286 lbs.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 128.7

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΠλάτος προσώπουΤύπος ζώνηςΤύπος οπώνΤαιριάζει στον άξονα Dia.Τοποθεσία κόμβουΑριθμός βιομηχανίαςΑδράνεια WRΤιμή
TB WOODS 5V1252 Στενή τροχαλία ζώνης V, Χυτοσίδηρος, Ζώνη τύπου 5V, 12.5 ιντσών Datum Dia. | AA2PWH 10Y273 5V1252Τράλι με ζώνη V1.69 "5VΓρήγορη αποσύνδεση δακτυλίου1/2" to 2-15/16"0.44 "5V12523.07 λίβρες-τετρ. πόδια€398.84
TB WOODS 5V1602 Στενή τροχαλία ζώνης V, Χυτοσίδηρος, Ζώνη τύπου 5V, Διάμετρος δεδομένων 16 ιντσών, Διάμετρος βήματος 16 ιντσών. | AA2PWJ 10Y274 5V1602Τράλι με ζώνη V1.69 "5VΓρήγορη αποσύνδεση δακτυλίου1/2" to 2-15/16"0.44 "5V16027.43 λίβρες-τετρ. πόδια€536.10
TB WOODS 5V1872 Στενή τροχαλία ζώνης V, Χυτοσίδηρος, Ζώνη τύπου 5V, 18.7 ιντσών Datum Dia. | AA2PWK 10Y275 5V1872Τράλι με ζώνη V1.69 "5VΓρήγορη αποσύνδεση δακτυλίου1/2" to 2-15/16"0.44 "5V187213.8 λίβρες-τετρ. πόδια€762.58
TB WOODS 5V1874 Στενή τροχαλία ζώνης V, Χυτοσίδηρος, Ζώνη τύπου 5V, 18.7 ιντσών Datum Dia. | AA2PWL 10Y276 5V1874Τράλι με ζώνη V3.06 "5VΓρήγορη αποσύνδεση δακτυλίου7/8" to 3-1/2"1 1 / 4 "5V187421 λίβρες-τετρ. πόδια€915.55
TB WOODS 5V442 Στενή τροχαλία ζώνης V, Χυτοσίδηρος, Ζώνη τύπου 5V, 4.4 ιντσών Datum Dia. | AA2PWM 10Y277 5V442Τράλι με ζώνη V1.69 "5VΓρήγορη αποσύνδεση δακτυλίου1/2" to 1-5/8"0.69 "5V4420.06 λίβρες-τετρ. πόδια€162.76
TB WOODS 5V443 Στενή τροχαλία ζώνης V, Χυτοσίδηρος, Ζώνη τύπου 5V, 4.4 ιντσών Datum Dia. | AA2PWN 10Y278 5V443Τράλι με ζώνη V2.38 "5VΓρήγορη αποσύνδεση δακτυλίου1/2" to 1-15/16"0"5V4430.08 λίβρες-τετρ. πόδια€192.73
TB WOODS 5V444 Στενή τροχαλία ζώνης V, Χυτοσίδηρος, Ζώνη τύπου 5V, 4.4 ιντσών Datum Dia. | AA2PWP 10Y279 5V444Τράλι με ζώνη V3.06 "5VΓρήγορη αποσύνδεση δακτυλίου1/2" to 1-15/16"0"5V4440.1 λίβρες-τετρ. πόδια€215.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TB WOODS 5V31510 Στενή τροχαλία ζώνης V, Χυτοσίδηρος, Ζώνη τύπου 5V, 31.5 ιντσών Datum Dia.
€3,477.00 /μονάδα