Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Μανίκι ζεύξης TB WOODS 5N Sure-Flex, μέγεθος 5, έως 7600 rpm | AG3EEE 32ZP91

TB WOODS Μανίκι ζεύξης 5N Sure-Flex, μέγεθος 5, έως 7600 σ.α.λ.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3EEE Μοντέλο: 5NCross Ref: 32ZP91

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€102.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςSure-Flex μανίκι
Τύπος σώματος5N
Εξάρτημα WR²0.0026 λίβρες-τετρ. πόδια
Μέγεθος ζεύξης5
Βαθμολογία HP @ 100 RPM0.5 hp
Βαθμολογία HP @ 1200 RPM5.94
Βαθμολογία HP @ 1800 RPM8.9 hp
Βαθμολογία HP @ 3600 RPM18 hp
Εισαγωγή σχεδίασηςΔύο κομμάτια με δακτύλιο συγκράτησης
ΥλικόNeoprene
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση0.056 "
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση1 μοίρες
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.015 "
Μέγιστη. RPM7600 rpm
Θερμοκρασία λειτουργίας.-0 έως +200 Deg. φά
Εκτός Dia.2 15 / 16 "
Ονομαστική ροπή312 λίβρες-ίντσες.
Στρεπτική δυσκαμψία (Deg./In.-Lbs.)916 λίβρες-ιν./ραδ.
Βάρος0.25 lbs.
Πλάτος1.56 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.153
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)10.67
Πλάτος πλοίου (cm)10.41
Κωδικός ΕΣ8483608000

Λεπτομέρειες:

    • Το μανίκι ζεύξης TBN 5N που χρησιμοποιείται για μετάδοση ροπής & προσαρμογή λανθασμένης ευθυγράμμισης άξονα για συμπιεστές, αντλίες, ηλεκτρικούς κινητήρες, αναμικτήρες, μεταφορείς & φυσητήρες
    • Διαθέτει εξαιρετική στρεπτική ευελιξία με δράση κάμψης 4 κατευθύνσεων για απορρόφηση κραδασμών, δονήσεων, λανθασμένων ευθυγραμμίσεων
    • Δεν χρειάζεται λίπανση ή συντήρηση
    • Φιλοξενεί 7 - 21 βαθμούς στρεπτικής εκκαθάρισης
    • Συμβατό με ATEX και πιστοποιημένο με ISO

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕισαγωγή σχεδίασηςΜέγεθος ζεύξηςΥλικόΟνομαστική ροπήΜέγιστη. RPMΕκτός Dia.Στρεπτική δυσκαμψία (Deg./In.-Lbs.)Τιμή
TB WOODS 3JNS Sure-Flex Plus μανίκι ζεύξης, νεοπρένιο, μέγεθος 3 | AG3DVX 32ZP84 3JNSΜονοκόμματο Σπλιτ3Neoprene78 λίβρες-ίντσες.9200 rpm1 7 / 8 "229 λίβρες-ιν./ραδ.€23.36
TB WOODS 4JNS Ένθετο μανίκι ζεύξης, Neoprene, Max. RPM 7600, OD 2-5/16 In, Μέγεθος 4 | AG3DVY 32ZP85 4JNSΜονοκόμματο Σπλιτ4Neoprene156 λίβρες-ίντσες.7600 rpm2 5 / 16 "458 λίβρες-ιν./ραδ.€30.90
TB WOODS 5JNS Ένθετο μανίκι ζεύξης, Neoprene, Max. RPM 7600, OD 2 15/16 In, Μέγεθος 5 | AG3DVZ 32ZP86 5JNSΜονοκόμματο Σπλιτ5Neoprene312 λίβρες-ίντσες.7600 rpm2 15 / 16 "916 λίβρες-ιν./ραδ.€50.12
TB WOODS 6JNS Ένθετο μανίκι ζεύξης, Neoprene, Max. RPM 6000, OD 3 3/4 In, Μέγεθος 6 | AG3DWA 32ZP87 6JNSΜονοκόμματο Σπλιτ6Neoprene585 λίβρες-ίντσες.6000 rpm3 3 / 4 "1718 λίβρες-ιν./ραδ.€73.61
TB WOODS 3J Coupling Sleeve Insert, EPDM, Max RPM 9200, OD 1 7/8 In, ονομαστική ροπή 78 lb-in | AG3ECW 32ZP54 3JΣτερεό μονοκόμματο3EPDM78 λίβρες-ίντσες.9200 rpm1 7 / 8 "229 λίβρες-ιν./ραδ.€13.79
TB WOODS 4J Coupling Sleeve Insert, EPDM, Max. RPM 7600, OD 2-5/16 In, Μέγεθος 4 | AG3ECX 32ZP55 4JΣτερεό μονοκόμματο4EPDM156 λίβρες-ίντσες.7600 rpm2 5 / 16 "458 λίβρες-ιν./ραδ.€19.48
TB WOODS 5J Ένθετο χιτώνιο ζεύξης, EPDM, Μέγ. RPM 7600, OD 2 15/16 In, Μέγεθος 5 | AG3ECY 32ZP56 5JΣτερεό μονοκόμματο5EPDM312 λίβρες-ίντσες.7600 rpm2 15 / 16 "916 λίβρες-ιν./ραδ.€39.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TB WOODS Μανίκι ζεύξης 5N Sure-Flex, μέγεθος 5, έως 7600 σ.α.λ.
€102.97 /μονάδα