TB WOODS 4J25MM Sure-Flex Type J BTS Flange, Sintered Carbon Steel, 4 Size, 25mm Bore Dia. | AK3ZJE

TB WOODS Φλάντζα 4J25MM Sure-Flex Type J BTS, Ανθρακούχο ατσάλι, 4 Μέγεθος, Διάμετρος 25mm.

Στοιχείο: AK3ZJE Μοντέλο: 4J25MM
€17.96 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλάντζα
Μπόρε Ντιά.25 mm
Μέγεθος οπών25 mm
Αντοχή ανοχής+0.02 mm έως +0.041 mm
Τύπος οπώνΟλοκληρώθηκε με το Keyway
Εξάρτημα WR0.002 λίβρες-τετρ. πόδια
Μέγεθος ζεύξης4
Μήκος φλάντζας11mm
Βαθμολογία HP @ 100 RPM0.25 hp
HubΆξονας άξονα
Hub Dia.41mm
Μήκος πλήμνης11mm
Μέγεθος καθίσματος κλειδιού (σε.)8mm x 3.3mm
Μήκος έως Bore22mm
ΥλικόΧάλυβας άνθρακα
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση1.09 "
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση1 μοίρες
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.25 mm
Μέγιστη. RPM7600 rpm
Εκτός Dia.63mm
Τύπος προϊόντοςΦλάντζα Sure-Flex Type J BTS
Ονομαστική ροπή156 λίβρες-ίντσες.
Ρυθμίστε την απόσταση βίδας5 mm
Ορισμός μεγέθους βίδας1 / 4-20 UNC
Βίδα κανονίσματος1 / 4-20 UNC
Μήκος βιδών1 / 4 "
Τοποθεσία SetscrewΈνα πάνω από KS και @ 90 Μοίρες
Απαίτηση ροπής Setscrew4 Nm
Μήκος διανομέα SF11 mm
Μέγεθος4mm
Ροπή1028 Nm
Εύρος ροπήςLO107000
Βάρος0.4 lbs.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHub Dia.Μπόρε Ντιά.Μέγεθος οπώνΜήκος πλήμνηςΜήκος έως BoreΥλικόΜέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΜέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)Τιμή
TB WOODS 3J38 Sure-Flex Type J BTS Flange, Sintered Carbon Steel, 3 Size, 0.375 inch Διάμετρος οπής. | AG3EFA 32ZR11 3J381 1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "13 / 32 "0.796875 "Χάλυβας άνθρακα0.035 "0.01 "€23.52
TB WOODS 3J12 Sure-Flex Type J BTS φλάντζα, πυροσυσσωματωμένος ανθρακούχο χάλυβας, 3 Μέγεθος, διάμετρος 0.5 ιντσών. | AG3EFB 32ZR12 3J121 1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "13 / 32 "0.796875 "Χάλυβας άνθρακα0.035 "0.01 "€22.58
TB WOODS 3J58 Sure-Flex Type J BTS Flange, Sintered Carbon Steel, 3 Size, 0.625 inch Διάμετρος οπής. | AG3EFC 32ZR13 3J581 1 / 2 "5 / 8 "5 / 8 "13 / 32 "0.796875 "Χάλυβας άνθρακα0.035 "0.01 "€21.43
TB WOODS 3J34 Sure-Flex Type J BTS Flange, Sintered Carbon Steel, 3 Size, 0.75 inch Διάμετρος οπής. | AG3EFD 32ZR14 3J341 1 / 2 "3 / 4 "1 mm13 / 32 "0.796875 "Χάλυβας άνθρακα0.035 "0.01 "€24.02
TB WOODS 3J78 ​​Sure-Flex Type J BTS Flange, Sintered Carbon Steel, 3 Size, 0.875 inch Διάμετρος οπής. | AG3EFE 32ZR15 3J781 1 / 2 "7 / 8 "7 / 8 "13 / 32 "0.796875 "Χάλυβας άνθρακα0.035 "0.01 "€24.19
TB WOODS 4J12 Sure-Flex Type J BTS Flange, Sintered Carbon Steel, Μέγεθος 4, Διάμετρος οπής 0.5 ιντσών. | AG3EFF 32ZR16 4J121 5 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "27 / 64 "0.859375 "Χάλυβας άνθρακα0.043 "0.01 "€30.50
TB WOODS 4J58 Sure-Flex Type J BTS Flange, Sintered Carbon Steel, 4 Size, 0.625 inch Διάμετρος οπής. | AG3EFG 32ZR17 4J581 5 / 8 "5 / 8 "5 / 8 "27 / 64 "0.859375 "Χάλυβας άνθρακα0.043 "0.01 "€30.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TB WOODS Φλάντζα 4J25MM Sure-Flex Type J BTS, Ανθρακούχο ατσάλι, 4 Μέγεθος, Διάμετρος 25mm.
€17.96 /μονάδα