TB WOODS 48L075 οδοντωτός οδοντωτός ιμάντας, χυτοσίδηρος, πλάτος ιμάντα 0.75 ιντσών, διάμετρος βήματος 5.73 ιντσών. | AK6CVJ

TB WOODS 48L075 Γρανάζια ιμάντα χρονισμού, χυτοσίδηρος, πλάτος ιμάντα 0.75 ιντσών, διάμετρος βήματος 5.73 ίντσες.

Είδος: AK6CVJ Μοντέλο: 48L075
€258.20 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔόντι τροχού
Ζώνη ζώνης1 1 / 4 "
Τύπος οπώνΓρήγορη αποσύνδεση δακτυλίου
ΠυκνόςSDS
Διάσταση Ε0.38 "
Διάσταση L1.31 "
Διάσταση Μ0.06 "
Πλάτος προσώπου1"
Μήκος πλήμνης1 1 / 4 "
Τοποθεσία κόμβου1 / 4 "
Αδράνεια WR0.15 λίβρες-τετρ. πόδια
Μέσα Dia.4 3 / 4 "
ΥλικόΜαντεμένια
Μέγιστη. RPM4390 RPM
Αριθμός δοντιών48
Εκτός Dia.5.7 "
Πίσσα3 / 8 "
Πίτσα Ντιά.5.73 "
Υψηλό RPM4390 rpm
Βάρος4.6 λίβρες

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤοποθεσία κόμβουΖώνη ζώνηςΤύπος οπώνΑδράνεια WRΜέσα Dia.ΥλικόΜέγιστη. RPMΑριθμός δοντιώνΤιμή
TB WOODS 80XL037 Γρανάζια ιμάντα χρονισμού, νεοπρένιο, πλάτος ιμάντα 0.38 ιντσών, βήμα 0.2 ιντσών | AK4RNP 80XL037-0.38 "---Neoprene-40€6.58
RFQ
TB WOODS 90XL037 Γρανάζια ιμάντα χρονισμού, νεοπρένιο, πλάτος ιμάντα 0.38 ιντσών, βήμα 0.2 ιντσών | AK4RNR 90XL037-0.38 "---Neoprene-45€6.72
RFQ
TB WOODS 120XL037 Γρανάζια ιμάντα χρονισμού, νεοπρένιο, πλάτος ιμάντα 0.38 ιντσών, βήμα 0.2 ιντσών | AK4RNZ 120XL037-0.38 "---Neoprene-60€7.28
RFQ
TB WOODS 150XL037 Γρανάζια ιμάντα χρονισμού, νεοπρένιο, πλάτος ιμάντα 0.38 ιντσών, βήμα 0.2 ιντσών | AK4RPG 150XL037-0.38 "---Neoprene-75€7.84
RFQ
TB WOODS 200XL037 Γρανάζια ιμάντα χρονισμού, νεοπρένιο, πλάτος ιμάντα 0.38 ιντσών, βήμα 0.2 ιντσών | AK4RPV 200XL037-0.38 "---Neoprene-100€8.96
RFQ
TB WOODS 220XL037 Γρανάζια ιμάντα χρονισμού, νεοπρένιο, πλάτος ιμάντα 0.38 ιντσών, βήμα 0.2 ιντσών | AK4RQA 220XL037-0.38 "---Neoprene-110€9.38
RFQ
TB WOODS 210L050 Γρανάζια ιμάντα χρονισμού, νεοπρένιο, πλάτος ιμάντα 0.5 ιντσών, βήμα 0.375 ιντσών | AK4RQU 210L050-1 / 2 "---Neoprene-56€15.40
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TB WOODS 48L075 Γρανάζια ιμάντα χρονισμού, χυτοσίδηρος, πλάτος ιμάντα 0.75 ιντσών, διάμετρος βήματος 5.73 ίντσες.
€258.20 /μονάδα