Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TB WOODS 3J12MM Sure-Flex Type J BTS Flange, Sintered Carbon Steel, 3 Size, 12mm Bore Dia. | BB2FFC

TB WOODS Φλάντζα 3J12MM Sure-Flex Type J BTS, Ανθρακούχο ατσάλι, 3 Μέγεθος, Διάμετρος 12mm.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BB2FFC Μοντέλο: 3J12MM
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
€14.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλάντζα
Μπόρε Ντιά.12 mm
Μέγεθος οπών12 mm
Αντοχή ανοχής+0.016 mm έως +0.034 mm
Τύπος οπώνΟλοκληρώθηκε με το Keyway
Εξάρτημα WR0.0008 λίβρες-τετρ. πόδια
Μέγεθος ζεύξης3
Μήκος φλάντζας10mm
Βαθμολογία HP @ 100 RPM0.12 hp
HubΆξονας άξονα
Hub Dia.38 mm
Μήκος πλήμνης10mm
Μέγεθος καθίσματος κλειδιού (σε.)4mm x 1.8mm
Μήκος έως Bore20mm
ΥλικόΧάλυβας άνθρακα
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση0.89 "
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση1 μοίρες
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.25 mm
Μέγιστη. RPM9200 rpm
Εκτός Dia.52mm
Τύπος προϊόντοςΦλάντζα Sure-Flex Type J BTS
Ονομαστική ροπή78 λίβρες-ίντσες.
Ρυθμίστε την απόσταση βίδας5 mm
Ορισμός μεγέθους βίδας1 / 4-20 UNC
Βίδα κανονίσματος1 / 4-20 UNC
Μήκος βιδών3 / 8 "
Τοποθεσία SetscrewΈνα πάνω από KS και @ 90 Μοίρες
Απαίτηση ροπής Setscrew4 Nm
Μήκος διανομέα SF10 mm
Μέγεθος3"
Ροπή1028 Nm
Εύρος ροπήςLO107000
Βάρος0.3 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHub Dia.Μπόρε Ντιά.Μέγεθος οπώνΜήκος πλήμνηςΜήκος έως BoreΥλικόΜέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΜέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)Τιμή
TB WOODS 3J38 Sure-Flex Type J BTS Flange, Sintered Carbon Steel, 3 Size, 0.375 inch Διάμετρος οπής. | AG3EFA 32ZR11 3J381 1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "13 / 32 "0.796875 "Χάλυβας άνθρακα0.035 "0.01 "€23.52
TB WOODS 3J12 Sure-Flex Type J BTS φλάντζα, πυροσυσσωματωμένος ανθρακούχο χάλυβας, 3 Μέγεθος, διάμετρος 0.5 ιντσών. | AG3EFB 32ZR12 3J121 1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "13 / 32 "0.796875 "Χάλυβας άνθρακα0.035 "0.01 "€22.58
TB WOODS 3J58 Sure-Flex Type J BTS Flange, Sintered Carbon Steel, 3 Size, 0.625 inch Διάμετρος οπής. | AG3EFC 32ZR13 3J581 1 / 2 "5 / 8 "5 / 8 "13 / 32 "0.796875 "Χάλυβας άνθρακα0.035 "0.01 "€21.43
TB WOODS 3J34 Sure-Flex Type J BTS Flange, Sintered Carbon Steel, 3 Size, 0.75 inch Διάμετρος οπής. | AG3EFD 32ZR14 3J341 1 / 2 "3 / 4 "1 mm13 / 32 "0.796875 "Χάλυβας άνθρακα0.035 "0.01 "€24.02
TB WOODS 3J78 ​​Sure-Flex Type J BTS Flange, Sintered Carbon Steel, 3 Size, 0.875 inch Διάμετρος οπής. | AG3EFE 32ZR15 3J781 1 / 2 "7 / 8 "7 / 8 "13 / 32 "0.796875 "Χάλυβας άνθρακα0.035 "0.01 "€24.19
TB WOODS 4J12 Sure-Flex Type J BTS Flange, Sintered Carbon Steel, Μέγεθος 4, Διάμετρος οπής 0.5 ιντσών. | AG3EFF 32ZR16 4J121 5 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "27 / 64 "0.859375 "Χάλυβας άνθρακα0.043 "0.01 "€30.50
TB WOODS 4J58 Sure-Flex Type J BTS Flange, Sintered Carbon Steel, 4 Size, 0.625 inch Διάμετρος οπής. | AG3EFG 32ZR17 4J581 5 / 8 "5 / 8 "5 / 8 "27 / 64 "0.859375 "Χάλυβας άνθρακα0.043 "0.01 "€30.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TB WOODS Φλάντζα 3J12MM Sure-Flex Type J BTS, Ανθρακούχο ατσάλι, 3 Μέγεθος, Διάμετρος 12mm.
€14.24 /μονάδα