Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TB WOODS 19H300 οδοντωτός ιμάντας χρονισμού, χάλυβας, πλάτος ιμάντα 3 ιντσών, διάμετρος βήματος 3.024 ιντσών, βήμα 0.5 ιντσών | AX4WLB

TB WOODS 19H300 Γρανάζια ιμάντα χρονισμού, χάλυβας, πλάτος ζώνης 3 ιντσών, διάμετρος βήματος 3.024 ιντσών, βήμα 0.5 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AX4WLB Μοντέλο: 19H300

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€280.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔόντι τροχού
Ζώνη ζώνης3"
Τύπος οπώνΟλοκληρώθηκε χωρίς κλειδί
ΠυκνόςMPB
Διάσταση Ε0.69 "
Διάσταση L4.06 "
Πλάτος προσώπου3.38 "
Τοποθεσία κόμβου2.38 "
Προβολή Hub (In.)2.25 "
Αδράνεια WR0.05 λίβρες-τετρ. πόδια
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. RPM8420 RPM
Αριθμός δοντιών19
Εκτός Dia.2.97 "
Πίσσα1 / 2 "
Πίτσα Ντιά.3.024 "
Τύπος προϊόντοςΣυγχρονισμός
Υψηλό RPM8420 rpm
Βάρος6.2 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.79

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤοποθεσία κόμβουΖώνη ζώνηςΤύπος οπώνΑδράνεια WRΜέσα Dia.ΥλικόΜέγιστη. RPMΑριθμός δοντιώνΤιμή
TB WOODS 80XL037 Γρανάζια ιμάντα χρονισμού, νεοπρένιο, πλάτος ιμάντα 0.38 ιντσών, βήμα 0.2 ιντσών | AK4RNP 80XL037-0.38 "---Neoprene-40€6.58
RFQ
TB WOODS 90XL037 Γρανάζια ιμάντα χρονισμού, νεοπρένιο, πλάτος ιμάντα 0.38 ιντσών, βήμα 0.2 ιντσών | AK4RNR 90XL037-0.38 "---Neoprene-45€6.72
RFQ
TB WOODS 120XL037 Γρανάζια ιμάντα χρονισμού, νεοπρένιο, πλάτος ιμάντα 0.38 ιντσών, βήμα 0.2 ιντσών | AK4RNZ 120XL037-0.38 "---Neoprene-60€7.28
RFQ
TB WOODS 150XL037 Γρανάζια ιμάντα χρονισμού, νεοπρένιο, πλάτος ιμάντα 0.38 ιντσών, βήμα 0.2 ιντσών | AK4RPG 150XL037-0.38 "---Neoprene-75€7.84
RFQ
TB WOODS 200XL037 Γρανάζια ιμάντα χρονισμού, νεοπρένιο, πλάτος ιμάντα 0.38 ιντσών, βήμα 0.2 ιντσών | AK4RPV 200XL037-0.38 "---Neoprene-100€8.96
RFQ
TB WOODS 220XL037 Γρανάζια ιμάντα χρονισμού, νεοπρένιο, πλάτος ιμάντα 0.38 ιντσών, βήμα 0.2 ιντσών | AK4RQA 220XL037-0.38 "---Neoprene-110€9.38
RFQ
TB WOODS 210L050 Γρανάζια ιμάντα χρονισμού, νεοπρένιο, πλάτος ιμάντα 0.5 ιντσών, βήμα 0.375 ιντσών | AK4RQU 210L050-1 / 2 "---Neoprene-56€15.40
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TB WOODS 19H300 Γρανάζια ιμάντα χρονισμού, χάλυβας, πλάτος ζώνης 3 ιντσών, διάμετρος βήματος 3.024 ιντσών, βήμα 0.5 ιντσών
€280.00 /μονάδα