TB WOODS 12SC70 Sure-Flex Type SC Spacer Flange, High Strength Cast Iron, 12 Size | AK4AMC

TB WOODS 12SC70 Sure-Flex Τύπου SC Spacer Flange, High Strength Hot, 12 Size

Είδος: AK4AMC Μοντέλο: 12SC70
€529.39 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλάντζα
Εξάρτημα WR1.76 λίβρες-τετρ. πόδια
Μέγεθος ζεύξης12
Απόσταση μεταξύ αξόνων7"
Μήκος φλάντζας1 11 / 16 "
HubΦλάντζα Spacer
Hub Dia.5 3 / 4 "
Μήκος πλήμνης21 / 32 "
Μήκος16.3 "
Μήκος έως Bore2.46875 "
ΥλικόΧυτοσίδηρος υψηλής αντοχής
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση0.175 "
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση1 μοίρες
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.032 "
Μέγιστη. RPM2800 mm
Εκτός Dia.10 "
Ονομαστική ροπή9360 λίβρες-ίντσες.
Μήκος διανομέα SF0.65625 "
Μέγεθος12 "
Ροπή1028 Nm
Βάρος23.4 lbs.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΕξάρτημα WRΜέγεθος ζεύξηςΜέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)Μέγιστη. RPMΕκτός Dia.Μήκος διανομέα SFΜέγεθοςΤιμή
TB WOODS 9SC35 Sure-Flex Type SC Spacer Flange, High Strength Χυτοσίδηρος, Μέγεθος 9 | AG3DWG 32ZT35 9SC350.109 "0.171 λίβρες-τετρ. πόδια90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 / 16 "-€191.94
TB WOODS 9SC44 Sure-Flex Τύπος SC Spacer Flange, High Strength Χυτοσίδηρος, Μέγεθος 9 | AG3DWH 32ZT36 9SC440.109 "0.193 λίβρες-τετρ. πόδια90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "7 / 16 "-€227.90
TB WOODS 9SC50 Sure-Flex Type SC Spacer Flange, High Strength Χυτοσίδηρος, Μέγεθος 9 | AG3DWJ 32ZT37 9SC500.109 "0.2013 λίβρες-τετρ. πόδια90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 1 / 4 "-€285.08
TB WOODS 9SC5011 Sure-Flex Type SC Spacer Flange, High Strength Χυτοσίδηρος, Μέγεθος 9 | AG3DWK 32ZT38 9SC50110.109 "0.23 λίβρες-τετρ. πόδια90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 1 / 4 "-€293.09
TB WOODS 9SC7011 Sure-Flex Type SC Spacer Flange, High Strength Χυτοσίδηρος, Μέγεθος 9 | AG3DWL 32ZT39 9SC70110.109 "0.35 λίβρες-τετρ. πόδια90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 3 / 4 "-€346.38
TB WOODS 5SC35 Sure-Flex Type SC Spacer Flange, High Strength Χυτοσίδηρος, Μέγεθος 5 | ΑΓ3ΕΚΠ 32ΖΤ23 5SC350.056 "0.0094 λίβρες-τετρ. πόδια50.015 "7600 rpm3 1 / 4 "0.796875 "-€68.78
TB WOODS 6SC35 Sure-Flex Type SC Spacer Flange, High Strength Χυτοσίδηρος, Μέγεθος 6 | AG3EKQ 32ZT24 6SC350.07 "0.0269 λίβρες-τετρ. πόδια60.015 "6000 rpm4"0.59375 "-€82.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TB WOODS 12SC70 Sure-Flex Τύπου SC Spacer Flange, High Strength Hot, 12 Size
€529.39 /μονάδα