TB WOODS 12SC10014 Sure-Flex Type SC Spacer Flange, High Strength Cast Iron, 12 Size | AK4ACQ

TB WOODS 12SC10014 Sure-Flex Τύπου SC Spacer Flange, High Strength Hot, 12 Size

Είδος: AK4ACQ Μοντέλο: 12SC10014
€554.36 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλάντζα
Εξάρτημα WR2.17 λίβρες-τετρ. πόδια
Μέγεθος ζεύξης12
Απόσταση μεταξύ αξόνων10 "
Μήκος φλάντζας1 11 / 16 "
HubΦλάντζα Spacer
Hub Dia.6 1 / 2 "
Μήκος πλήμνης2 5 / 32 "
Μήκος16.3 "
Μήκος έως Bore3.96875 "
ΥλικόΧυτοσίδηρος υψηλής αντοχής
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση0.175 "
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση1 μοίρες
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.032 "
Μέγιστη. RPM2800 mm
Εκτός Dia.10 "
Τύπος προϊόντοςΦλάντζα διαχωριστή τύπου Sure-Flex τύπου SC
Ονομαστική ροπή9360 λίβρες-ίντσες.
Μήκος διανομέα SF2.15625 "
Μέγεθος12 "
Ροπή1028 Nm
Βάρος29.6 λίβρες

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΕξάρτημα WRΜέγεθος ζεύξηςΜέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)Μέγιστη. RPMΕκτός Dia.Μήκος διανομέα SFΜέγεθοςΤιμή
TB WOODS 9SC35 Sure-Flex Type SC Spacer Flange, High Strength Χυτοσίδηρος, Μέγεθος 9 | AG3DWG 32ZT35 9SC350.109 "0.171 λίβρες-τετρ. πόδια90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 / 16 "-€215.59
TB WOODS 9SC44 Sure-Flex Τύπος SC Spacer Flange, High Strength Χυτοσίδηρος, Μέγεθος 9 | AG3DWH 32ZT36 9SC440.109 "0.193 λίβρες-τετρ. πόδια90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "7 / 16 "-€255.98
TB WOODS 9SC50 Sure-Flex Type SC Spacer Flange, High Strength Χυτοσίδηρος, Μέγεθος 9 | AG3DWJ 32ZT37 9SC500.109 "0.2013 λίβρες-τετρ. πόδια90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 1 / 4 "-€315.18
TB WOODS 9SC5011 Sure-Flex Type SC Spacer Flange, High Strength Χυτοσίδηρος, Μέγεθος 9 | AG3DWK 32ZT38 9SC50110.109 "0.23 λίβρες-τετρ. πόδια90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 1 / 4 "-€313.08
TB WOODS 9SC7011 Sure-Flex Type SC Spacer Flange, High Strength Χυτοσίδηρος, Μέγεθος 9 | AG3DWL 32ZT39 9SC70110.109 "0.35 λίβρες-τετρ. πόδια90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 3 / 4 "-€389.05
TB WOODS 5SC35 Sure-Flex Type SC Spacer Flange, High Strength Χυτοσίδηρος, Μέγεθος 5 | ΑΓ3ΕΚΠ 32ΖΤ23 5SC350.056 "0.0094 λίβρες-τετρ. πόδια50.015 "7600 rpm3 1 / 4 "0.796875 "-€76.03
TB WOODS 6SC35 Sure-Flex Type SC Spacer Flange, High Strength Χυτοσίδηρος, Μέγεθος 6 | AG3EKQ 32ZT24 6SC350.07 "0.0269 λίβρες-τετρ. πόδια60.015 "6000 rpm4"0.59375 "-€91.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TB WOODS 12SC10014 Sure-Flex Τύπου SC Spacer Flange, High Strength Hot, 12 Size
€554.36 /μονάδα