Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TAPCON 3195407V2 Βίδα από σκυρόδεμα/τοιχοποιία, άγκυρα από χάλυβα, διάμετρος αγκύρωσης 1/4 ίντσας, 1033 ανθρακούχο χάλυβας, 100PK | CG8YYY 61DK07

TAPCON 3195407V2 Βίδα σκυροδέματος/τοιχοποιίας, άγκυρα από χάλυβα, διάμετρος αγκύρωσης 1/4 ίντσας, 1033 ανθρακούχο χάλυβα, 100 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8YYY Μοντέλο: 3195407V2Σταυρός: 61DK07

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€92.65 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα τοιχοποιίας
Άγκυρα Ντιά.1 / 4 "
Μήκος άγκυρας4"
Υλικό άγκυραςΑτσάλι
Μέγεθος κοπής τρυπανιών3 / 16 σε
Απόσταση άκρου1 1/4 ίντσες
Φινίρισμα στερέωσηςΜπλε Climaseal
φινίρισμαΜπλε Climaseal
Βαθμός1033 Χάλυβας άνθρακα
Στυλ κεφαλήςFlat Star
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Ενσωμάτωση1"
Τύπος βίδαςΒίδα αγκύρωσης σκυροδέματος
Σεισμική ΈγκρισηΟχι
Ultimate Shear (λίβρες)1,440 λίβρες
Απόλυτη ένταση (λίβρες)950 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.5885
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΆγκυρα Ντιά.Μήκος άγκυραςΒαθμόςΕίδοςΥλικόΕλάχ. ΕνσωμάτωσηUltimate Shear (λίβρες)Απόλυτη ένταση (λίβρες)Τιμή
TAPCON 3169407V2 Flat Star Concrete Anchor Screw, 3/16 Inch Dia., Steel, Blue Climaseal | CG8YYL 61DJ95 3169407V23 / 16 "1.25 "1022 CSΒίδα αγκύρωσης σκυροδέματοςΑτσάλι1"860800 λίβρες€42.74
RFQ
TAPCON 3171407V2 Επίπεδη βίδα αγκύρωσης από σκυρόδεμα, διαμέτρου 3/16 ιντσών, χάλυβας, μπλε κλιμακίου | CG8YYM 61DJ96 3171407V23 / 16 "1.75 "1023 Χάλυβας άνθρακαΒίδα αγκύρωσης σκυροδέματος1023 CS1"860800 λίβρες€47.08
RFQ
TAPCON 3173407V2 Flat Star Concrete Anchor Screw, 3/16 Inch Dia., 2 1/4 Inch Length, Steel | CG8YYN 61DJ97 3173407V23 / 16 "2 1 / 4 "1024 Χάλυβας άνθρακαΒίδα αγκύρωσης σκυροδέματος / τοιχοποιίας1024 Χάλυβας άνθρακα1"860800 λίβρες€51.87
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TAPCON 3195407V2 Βίδα σκυροδέματος/τοιχοποιίας, άγκυρα από χάλυβα, διάμετρος αγκύρωσης 1/4 ίντσας, 1033 ανθρακούχο χάλυβα, 100 PK
€92.65 /πακέτο