TANIS BRUSHES RB836 Μεταφορική βούρτσα κυλίνδρου L38in Od8in | AB3VWA 1VKN3

TANIS BRUSHES Βούρτσα κυλίνδρου μεταφοράς RB836 L38in Od8in

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB3VWA Μοντέλο: RB836Cross Ref: 1VKN3

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€754.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒούρτσα κυλίνδρου μεταφοράς
Υποστήριξη16 Μετρητής χάλυβα
Ύψος υποστήριξης (In.)5/16
Πλάτος υποστήριξης (In.)5/16
Χρώμα τρίχαςΜαύρη
Μήκος βούρτσας36 "
Συμπληρώστε τον τύπο0.030 "πολυπροπυλένιο
Εκτός Dia.8"
Συνολικό μήκος38 "
Tube Dia.2 ίντσες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.14
Ύψος πλοίου (cm)98.55
Μήκος πλοίου (cm)21.08
Πλάτος πλοίου (cm)21.08
Κωδικός ΕΣ9603500000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος υποστήριξης (In.)Πλάτος υποστήριξης (In.)Μήκος βούρτσαςΣυμπληρώστε τον τύποΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΤιμή
TANIS BRUSHES RB412 Μεταφορική βούρτσα κυλίνδρου 4 ίντσες Διάμετρος x 12 ίντσες | AA8CMZ 18A162 RB412--12 "0.006 "πολυπροπυλένιο4"14 "€359.63
TANIS BRUSHES RB612 Μεταφορική βούρτσα κυλίνδρου 6 ίντσες Διάμετρος x 12 ίντσες | AA8CNA 18A163 RB612--12 "0.020 "πολυπροπυλένιο6"14 "€454.45
TANIS BRUSHES RB812 Μεταφορική βούρτσα κυλίνδρου 8 ίντσες Διάμετρος x 12 ίντσες | AA8CNB 18A164 RB812--12 "0.030 "πολυπροπυλένιο8"14 "€515.29
TANIS BRUSHES RB1012 Μεταφορική βούρτσα κυλίνδρου 10 ίντσες Διάμετρος x 12 | AA8CNC 18A165 RB1012--12 "0.035 "πολυπροπυλένιο10 "14 "€539.78
TANIS BRUSHES RB422 Μεταφορική βούρτσα κυλίνδρου L24in Od4in | AB3GYC 1TCV6 RB4227/323/1622 "0.006 "πολυπροπυλένιο4"24 "€427.26
TANIS BRUSHES RB622 Μεταφορική βούρτσα κυλίνδρου L24in Od6in | AB3GYD 1TCV7 RB6225/165/1622 "0.020 "πολυπροπυλένιο6"24 "€542.86
TANIS BRUSHES RB822 Μεταφορική βούρτσα κυλίνδρου L24in Od8in | AB3GYE 1TCV8 RB8225/165/1622 "0.030 "πολυπροπυλένιο8"24 "€579.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TANIS BRUSHES Βούρτσα κυλίνδρου μεταφοράς RB836 L38in Od8in
€754.15 /μονάδα