Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TANIS BRUSHES MB703248 Strip Brush 5/16w 48 Inch Length Trim 4 Inch - Pack Of 10 | AA8DNN 18A717

TANIS BRUSHES MB703248 strip brush 5/16w 48 inch Length Trim 4 inch - Pack of 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8DNN Μοντέλο: MB703248Σταυρός: 18A717

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€511.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠινέλο
ΥποστήριξηΑνοξείδωτο ατσάλι
Ύψος υποστήριξης (In.)5/16
Πλάτος υποστήριξης (In.)5/16
Χρώμα τρίχαςΜαύρη
Συμπληρώστε τον τύπο0.020 "νάιλον πτυχωτό
Συνολικό μήκος48 "
Συνολική περικοπή (σε.)4
ΧαρακτηριστικάΜεταλλική πλάτη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.72
Ύψος πλοίου (cm)10.41
Μήκος πλοίου (cm)122.17
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ9603500000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥποστήριξηΧρώμα τρίχαςΣυμπληρώστε τον τύποΣυνολικό μήκοςΣυνολική περικοπή (σε.)Τιμή
TANIS BRUSHES MB710012 Strip Brush 5/16 W 12 Inch Length Trim 1 In | AA8CNK 18A172 MB710012Γαλβανισμένο ατσάλιΦυσικό0.035 "Ευθεία PTFE12 "1€93.77
TANIS BRUSHES MB710024 Strip Brush 5/16 W 24 Inch Length Trim 1 In | AA8CNL 18A173 MB710024Γαλβανισμένο ατσάλιΦυσικό0.035 "Ευθεία PTFE24 "1€187.49
TANIS BRUSHES MB710048 Strip Brush 5/16 W 48 Inch Length Trim 1 In | AA8CNM 18A175 MB710048Γαλβανισμένο ατσάλιΦυσικό0.035 "Ευθεία PTFE48 "1€374.81
TANIS BRUSHES MB710060 Strip Brush 5/16 W 60 Inch Length Trim 1 In | AA8CNN 18A176 MB710060Γαλβανισμένο ατσάλιΦυσικό0.035 "Ευθεία PTFE60 "1€468.51
TANIS BRUSHES MB710084 Strip Brush 5/16 W 84 Inch Length Trim 1 In | AA8CNP 18A177 MB710084Γαλβανισμένο ατσάλιΦυσικό0.035 "Ευθεία PTFE84 "1€655.90
RFQ
TANIS BRUSHES MB710096 Strip Brush 5/16 W 96 Inch Length Trim 1 In | AA8CNQ 18A178 MB710096Γαλβανισμένο ατσάλιΦυσικό0.035 "Ευθεία PTFE96 "1€749.56
RFQ
TANIS BRUSHES MB710212 Strip Brush 5/16 W 12 Inch Length Trim 2 In | AA8CNR 18A179 MB710212Γαλβανισμένο ατσάλιΦυσικό0.035 "Ευθεία PTFE12 "2€182.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TANIS BRUSHES MB703248 strip brush 5/16w 48 inch Length Trim 4 inch - Pack of 10
€511.98 /μονάδα