TANIS BRUSHES MB400296 Strip Brush 3/16w 96 Inch Length Trim 2 Inch - Pack Of 10 | AA8DCD 18A471

TANIS BRUSHES MB400296 strip brush 3/16w 96 inch Length Trim 2 inch - Pack of 10

Στοιχείο: AA8DCD Μοντέλο: MB400296Σταυρός: 18A471
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€397.19 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠινέλο
ΥποστήριξηΓαλβανισμένο ατσάλι
Ύψος υποστήριξης (In.)7/32
Πλάτος υποστήριξης (In.)3/16
Χρώμα τρίχαςΜαύρη
Συμπληρώστε τον τύπο0.010 "νάιλον πτυχωτό
Συνολικό μήκος96 "
Συνολική περικοπή (σε.)2
ΧαρακτηριστικάΜεταλλική πλάτη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.41
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)244.09
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ9603500000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥποστήριξηΣυμπληρώστε τον τύποΣυνολικό μήκοςΣυνολική περικοπή (σε.)Τιμή
TANIS BRUSHES MB440212 Strip Brush 3/16w 12 Inch Length Trim 1 Inch - Pack Of 10 | AA8CQF 18A218 MB440212Γαλβανισμένο ατσάλι0.008 "Αντιστατικό ευθύ νάιλον12 "1€163.81
TANIS BRUSHES MB440224 Strip Brush 3/16w 24 Inch Length Trim 1 inch - Pack Of 10 | AA8CQG 18A219 MB440224Γαλβανισμένο ατσάλι0.008 "Αντιστατικό ευθύ νάιλον24 "1€327.32
TANIS BRUSHES MB440236 Strip Brush 3/16w 36 Inch Length Trim 1 inch - Pack Of 10 | AA8CQH 18A220 MB440236Γαλβανισμένο ατσάλι0.008 "Αντιστατικό ευθύ νάιλον36 "1€491.12
TANIS BRUSHES MB440248 Strip Brush 3/16w 48 Inch Length Trim 1 inch - Pack Of 10 | AA8CQJ 18A221 MB440248Γαλβανισμένο ατσάλι0.008 "Αντιστατικό ευθύ νάιλον48 "1€654.92
TANIS BRUSHES MB440260 Strip Brush 3/16w 60 Inch Length Trim 1 inch - Pack Of 10 | AA8CQK 18A222 MB440260Γαλβανισμένο ατσάλι0.008 "Αντιστατικό ευθύ νάιλον60 "1€818.45
TANIS BRUSHES MB440272 Strip Brush 3/16w 72 Inch Length Trim 1 inch - Pack Of 10 | AA8CQL 18A223 MB440272Γαλβανισμένο ατσάλι0.008 "Αντιστατικό ευθύ νάιλον72 "1€982.25
RFQ
TANIS BRUSHES MB440284 Strip Brush 3/16w 84 Inch Length Trim 1 inch - Pack Of 10 | AA8CQM 18A224 MB440284Γαλβανισμένο ατσάλι0.008 "Αντιστατικό ευθύ νάιλον84 "1€1,145.77
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TANIS BRUSHES MB400296 strip brush 3/16w 96 inch Length Trim 2 inch - Pack of 10
€397.19 /μονάδα