TANIS BRUSHES AH401284CF Στήριγμα λωρίδας πινέλου Μέγεθος 1.82 84 ίντσες Μήκος - Πακέτο 10 | AA8CWQ 18A343

TANIS BRUSHES AH401284CF λωρίδα βάσης βούρτσας Μέγεθος 1.82 84 ίντσες Μήκος - Πακέτο 10

Στοιχείο: AA8CWQ Μοντέλο: AH401284CFΣταυρός: 18A343
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€326.55 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάση πινέλου
ΥποστήριξηΑλουμίνιο
Ύψος υποστήριξης (In.)7/32
Πλάτος υποστήριξης (In.)3/16
Μέγεθος φλάντζας στερέωσης (In.)1.82
Συνολικό μήκος84 "
ΧαρακτηριστικάΚαθαρισμός ανοδιωμένος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.585
Ύψος πλοίου (cm)7.87
Μήκος πλοίου (cm)213.61
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8431390010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥποστήριξηΎψος υποστήριξης (In.)Πλάτος υποστήριξης (In.)Συνολικό μήκοςΧαρακτηριστικάΤιμή
TANIS BRUSHES AH100212CF Στήριγμα λωρίδας πινέλου Μέγεθος 1.75 12 ίντσες Μήκος - Πακέτο 10 | AA8CUJ 18A290 AH100212CFΑλουμίνιο7/167/1612 "Καθαρισμός ανοδιωμένος€179.42
TANIS BRUSHES AH100224CF Στήριγμα λωρίδας πινέλου Μέγεθος 1.75 24 ίντσες Μήκος - Πακέτο 10 | AA8CUK 18A291 AH100224CFΑλουμίνιο7/167/1624 "Καθαρισμός ανοδιωμένος€230.55
TANIS BRUSHES AH100248CF Στήριγμα λωρίδας πινέλου Μέγεθος 1.75 48 ίντσες Μήκος - Πακέτο 10 | AA8CUL 18A292 AH100248CFΑλουμίνιο7/167/1648 "Καθαρισμός ανοδιωμένος€348.48
TANIS BRUSHES AH100260CF Στήριγμα λωρίδας πινέλου Μέγεθος 1.75 60 ίντσες Μήκος - Πακέτο 10 | AA8CUM 18A293 AH100260CFΑλουμίνιο7/167/1660 "Καθαρισμός ανοδιωμένος€398.71
TANIS BRUSHES AH100284CF Στήριγμα λωρίδας πινέλου Μέγεθος 1.75 84 ίντσες Μήκος - Πακέτο 10 | AA8CUN 18A294 AH100284CFΑλουμίνιο7/167/1684 "Καθαρισμός ανοδιωμένος€567.56
RFQ
TANIS BRUSHES AH100296CF Στήριγμα λωρίδας πινέλου Μέγεθος 1.75 96 ίντσες Μήκος - Πακέτο 10 | AA8CUP 18A295 AH100296CFΑλουμίνιο7/167/1696 "Καθαρισμός ανοδιωμένος€601.85
RFQ
TANIS BRUSHES AH100412CF Στήριγμα βούρτσας λωρίδων Μέγεθος 2 ίντσες 12 ίντσες Μήκος - Πακέτο 10 | AA8CUQ 18A296 AH100412CFΑλουμίνιο7/167/1612 "Καθαρισμός ανοδιωμένος€189.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TANIS BRUSHES AH401284CF λωρίδα βάσης βούρτσας Μέγεθος 1.82 84 ίντσες Μήκος - Πακέτο 10
€326.55 /μονάδα